Nalgene™ Fluorinated HDPE, Carboy with Closure
Thermo Scientific™

Nalgene™ Fluorinated HDPE, Carboy with Closure

Para su uso con: Mejora el rendimiento a largo plazo del recipiente, evita pérdidas por infiltración y ofrece un bajo contenido de sustancias extraíbles; material del tapón: Polipropileno; color: Blanco (translúcido)
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
2097-002010 l
2097-0020PK10 l
2097-005020 l
2097-0050PK20 l
Número de catálogo 2097-0020
Precio (CLP)
1.011.595
Case of 6
Capacidad (métrico):
10 l
Precio (CLP)
1.011.595
Case of 6

Enhance long-term container performance, prevent permeation loss and yield lower extractables with Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated Carboys with Closure, for use with most acids, alkalis and aggressive organic solvents. These safe, durable and cost-efficient carboys featuring fluorinated surfaces (inside and outside), for improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Fluorination enhances long-term container performance and prevents or reduces permeation loss.

Conformidad alimentaria FDA y farmacéutica USP VI para PP, PC y LDPE
• Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 gal. y 5L para una dispensación sencilla Asas laterales integradas que ayudan a levantar los cuatros tamaños más grandes La copa de la llave está moldeada para aportar resistencia y evitar fugas A
• Prueba de fugas
• Bombona

† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.

Especificaciones
Capacidad (imperial)2,6 gal
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón83B
Diámetro interior del cuello (métrico)64 mm
Para utilizar con (aplicación)Mejora el rendimiento a largo plazo del recipiente, evita pérdidas por infiltración y ofrece un bajo contenido de sustancias extraíbles., Transportation ​
Altura con tapón (métrico)389 mm
N.º por caja6/Cs.
N.° por paquete1 Ea.
Paso del flujo de trabajoUpstream process solution storage. Upstream Validation
Esterilizables en autoclaveNo esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico)10 l
ColorBlanco (translúcido)
MaterialHDPE
Mouth StyleEstrecha
Tipo de productoGarrafa con asa
EsterilidadNon-sterile
Unit SizeCase of 6