Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2 Bottle
Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2 Bottle
Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2 Bottle
Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2 Bottle
Thermo Scientific™

Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2 Bottle

이 안전하고 경제적인 병을 복합 팩을 설계, 결합 및 인증하기 위한 내부 용기로 활용하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)마개 크기제품 사이즈
2099-0016500 mL28-415 mmCase of 48
2099-000130 mL20-415 mmCase of 72
2099-0001PK
2099-0001으로도 사용됨
30 mL20-415 mmPack of 12
2099-000260 mL20-415 mmCase of 72
2099-0002PK
2099-0002으로도 사용됨
60 mL20-415 mmPack of 12
2099-0004125 mL24-415 mmCase of 72
2099-0004PK
2099-0004으로도 사용됨
125 mL24-415 mmPack of 12
2099-0008250 mL24-415 mmCase of 72
2099-0008PK
2099-0008으로도 사용됨
250 mL24-415 mmPack of 12
2099-0016PK
2099-0016으로도 사용됨
500 mL28-415 mmPack of 12
2099-00321000 mL38-430 mmCase of 24
2099-0032PK
2099-0032으로도 사용됨
1000 mL38-430 mmPack of 6
2099-00104000 mL38-430 mmCase of 6
2099-0010PK
2099-0010으로도 사용됨
4000 mL38-430 mmEach
카탈로그 번호 2099-0016
제품 가격(KRW)
213,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
250,000
할인액 37,000 (15%)
Case of 48
용량(미터법):
500 mL
마개 크기:
28-415 mm
Unit Size:
Case of 48
제품 가격(KRW)
213,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
250,000
할인액 37,000 (15%)
Case of 48

복합 팩을 설계, 결합 및 인증하기 위한 내부 용기로 Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2 Bottle을 활용하십시오. 이 고밀도 폴리에틸렌 병은 안전하고 경제적이며 운반 시 충격으로 인해 깨지거나 구멍이 생기지 않도록 설계되었습니다.

  • 벽의 강도가 높아 잘 깨지거나 구멍이 생기지 않습니다.
  • 누액 방지†를 위해 각 병 로트는 15psi(103kPa)에서 테스트를 거칩니다.
  • 포함:

    폴리프로필렌 스크류 뚜껑

    † “누액 방지”라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 대해 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.

    책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    † 누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 대해 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.
    사양
    용량16 oz., 500 mL
    용량(영국식 단위)16 oz.
    인증/적합성Meets IATA Dangerous Goods Regulations Section 5.0.2.9.
    마개 재질Polypropylene
    마개 크기28-415 mm
    마개 유형Screw Cap
    설명Narrow-Mouth Passport IP2 Bottles
    직경(영국식 단위)73 mm
    직경(미터법) 내부 넥21 mm
    직경(미터법) 외부 넥21 mm (Inner), 73 mm (Outer)
    높이(영국식 단위)6.7 in.
    높이(미터법)171 mm
    높이(미터법) 마개 포함171 mm
    포함Polypropylene (PP) screw caps
    케이스당 수48
    팩당 수12
    제품 유형IP2 Bottle
    형상Round
    용량(미터법)500 mL
    Closure IncludedYes
    색상Translucent
    물질HDPE
    마우스Narrow
    Unit SizeCase of 48

    자주 묻는 질문(FAQ)

    Are your Nalgene containers tested for air shipment of liquid samples?

    Most of our products are manufactured and tested for leakproof performance in laboratory and industrial settings only. Our PassPort IP2 bottles (2099 and 2199 series) represent the only exception to this: they are rigorously leak tested under a 15 psi (-95 kPa) pressure differential to simulate unpressurized air cargo transport.