Frascos IP2 de boca estrecha de HDPE Nalgene™
Frascos IP2 de boca estrecha de HDPE Nalgene™
Frascos IP2 de boca estrecha de HDPE Nalgene™
Frascos IP2 de boca estrecha de HDPE Nalgene™
Thermo Scientific™

Frascos IP2 de boca estrecha de HDPE Nalgene™

Utilice estos frascos de envío para el diseño, el montaje y la certificación de embalajes combinados. Están diseñados para resistir fisuras y punciones que puedan producirse durante el envío.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapónFormato
2099-00321000 mlDe 38 a 430 mmCase of 24
2099-000130 mL20-415 mmCase of 72
2099-0001PK
también denominado 2099-0001
30 mL20-415 mmPack of 12
2099-000260 mL20-415 mmCase of 72
2099-0004125 mlDe 24 a 415 mmCase of 72
2099-0008250 ml24-415 mmCase of 72
2099-0008PK
también denominado 2099-0008
250 ml24-415 mmPack of 12
2099-0016500 mlDe 28 a 415 mmCase of 48
2099-0032PK
también denominado 2099-0032
1000 mlDe 38 a 430 mmPack of 6
2099-00104000 ml38-430 mmCase of 6
2099-0010PK
también denominado 2099-0010
4000 ml38-430 mmEach
Número de catálogo 2099-0032
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
1000 ml
Tamaño del tapón:
De 38 a 430 mm
Unit Size:
Case of 24

Utilice los frascos IP2 de boca estrecha de polietileno de alta densidad (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™ como envases interiores para el diseño, el montaje y la certificación de embalajes combinados. Estos frascos de polietileno de alta densidad son seguros, económicos y se han diseñado para resistir fisuras y punciones que puedan producirse durante el envío.

  • Las paredes de alta resistencia resisten fisuras y punciones.
  • A prueba de fugas†, cada lote de frascos se somete a un control de detección de fugas a 15 psi (103 kPa).

Incluye:

Tapones de rosca de polipropileno

† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Capacidad1000 ml (32 oz)
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapónDe 38 a 430 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
DescripciónFrascos de boca estrecha Passport IP2
Diámetro (imperial)91 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)27 mm
Diámetro exterior del cuello (métrico)27 mm (interior), 91 mm (exterior)
Altura (imperial)8,5 in
Altura (métrico)216 mm
Altura con tapón (métrico)216 mm
IncluyeTapones de rosca de polipropileno (PP)
N.º por caja24
N.° por paquete6
Capacidad (imperial)32 oz
Capacidad (métrico)1000 ml
Certificaciones/conformidadCumplen el apartado 5.0.2.9 de las regulaciones sobre materiales peligrosos de IATA.
Closure IncludedSí
ColorNatural translúcido
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaEstrecha
Tipo de productoFrasco IP2
FormaForma redonda
Unit SizeCase of 24

Preguntas frecuentes

Are your Nalgene containers tested for air shipment of liquid samples?

Most of our products are manufactured and tested for leakproof performance in laboratory and industrial settings only. Our PassPort IP2 bottles (2099 and 2199 series) represent the only exception to this: they are rigorously leak tested under a 15 psi (-95 kPa) pressure differential to simulate unpressurized air cargo transport.