Frascos de LDPE de boca ancha con tapón Nalgene™
Frascos de LDPE de boca ancha con tapón Nalgene™
Frascos de LDPE de boca ancha con tapón Nalgene™
Frascos de LDPE de boca ancha con tapón Nalgene™
Thermo Scientific™

Frascos de LDPE de boca ancha con tapón Nalgene™

Vea los niveles de líquidos claramente en los frascos de boca ancha de PEBD con tapón resistentes a impactos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
2103-000260 ml28 mm
2103-000130 ml28 mm
2103-0004125 ml38 mm
2103-0008250 ml43 mm
2103-0016500 ml53 mm
2103-00321 l63 mm
Número de catálogo 2103-0002
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
60 ml
Tamaño del tapón:
28 mm

Vea los niveles de líquidos claramente en los frascos de boca ancha de polietileno de baja densidad (LDPE) con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a impactos. Estos frascos de polietileno de baja densidad translúcidos son ideales para almacenar productos químicos y patrones, así como para recoger y almacenar agua destilada. El contenido en trazas metálicas sumamente bajo del LDPE es ideal para el análisis de trazas metálicas. Excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Boca ancha para facilitar el llenado. Rendimiento a prueba de fugas† garantizado.

  • El contenido en trazas metálicas sumamente bajo del LDPE es ideal para el análisis de trazas metálicas.
  • Frascos de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, idóneos para el transporte de líquidos.
  • Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta - 100 °C (- 148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
  • Tapones sin revestimiento con garantía de estanqueidad; sin revestimiento que pueda arrugarse, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.

Incluye:

Tapones de rosca de polipropileno

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Capacidad60 ml (2 oz)
Capacidad (imperial)2 oz
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Color del tapónNatural, translúcido
Revestimiento del tapónSin revestimiento
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón28 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
DescripciónFrasco de boca ancha
Diámetro (métrico)39 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)21 mm
Altura (imperial)3,39 in
Altura (métrico)86 mm
Acabado del cuello28 mm
N.º por caja72
N.° por paquete12
Tipo de productoFrasco de boca ancha
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)1,53 in
Capacidad (métrico)60 ml
Closure IncludedSí
ColorNatural, translúcido
GraduatedNo
MaterialLDPE
BocaAncha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 72