Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality PPCO Bottles with Closure
Thermo Scientific™

Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality PPCO Bottles with Closure

Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality PPCO Bottle을 사용해 고압 멸균(autoclaving)을 필요로 하는 검체를 보관하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)마개 크기제품 사이즈
2105-00321 L63 mmCase of 24
2105-000130 mL28 mmCase of 72
2105-0001PK
2105-0001으로도 사용됨
30 mL28 mmPack of 12
2105-000260 mL28 mmCase of 72
2105-0002PK
2105-0002으로도 사용됨
60 mL28 mmPack of 12
2105-0004125 mL38 mmCase of 72
2105-0004PK
2105-0004으로도 사용됨
125 mL38 mmPack of 12
2105-0008250 mL43 mmCase of 72
2105-0008PK
2105-0008으로도 사용됨
250 mL43 mmPack of 12
2105-0016500 mL53 mmCase of 48
2105-0016PK
2105-0016으로도 사용됨
500 mL53 mmPack of 12
2105-0032PK1 L63 mmPack of 6
카탈로그 번호 2105-0032
제품 가격(KRW)
122,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
143,000
할인액 21,000 (15%)
Case of 24
용량(미터법):
1 L
마개 크기:
63 mm
Unit Size:
Case of 24
제품 가격(KRW)
122,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
143,000
할인액 21,000 (15%)
Case of 24
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality PPCO Bottle을 사용해 고압 멸균(autoclaving)을 필요로 하는 검체를 보관하십시오.
특징:
  • 대부분의 산성, 염기성 및 알코올에 내화학성이 탁월
  • 반투명하여 액체 수위(level)를 쉽게 확인
  • 입구가 넓어 보충 시 편리
  • 주름으로 인해 용액이 새거나 오염될 소지가 있는 라이너가 없는 라이너리스 뚜껑을 사용해 누액 방지† 성능을 보장
  • 고압 멸균 가능(autoclavable)

포함 항목:

폴리프로필렌 스크류 마개

참고:

고압 멸균 전에 나사산(threads)의 체결을 완전히 풀거나 뚜껑(cap)을 벗기십시오.

.보증: 90일.   보증 조건에 대한 자세한 내용은 technicalsupport@thermofisher.com으로 문의하십시오.
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다. 누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.
사양
오토클레이브 가능Autoclavable
용량32 oz., 1000 mL
용량(영국식 단위)32 oz.
인증/적합성Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
마개 색상Natural, translucent
마개 라이너Unlined
마개 재질Polypropylene
마개 크기63 mm
마개 유형Screw Cap
설명Lab Quality Wide-Mouth Bottle
직경(미터법)91 mm
직경(미터법) 내부 넥53 mm
높이(영국식 단위)7.84 in.
높이(미터법)199 mm
넥 마감63 mm
케이스당 수24
팩당 수6
제품 유형Wide Mouth Lab Quality Bottle
형상Round
마개 디스펜싱을 통해No
폭(영국식 단위)3.6 in.
용량(미터법)1 L
Closure IncludedYes
색상Translucent
GraduatedNo
물질PPCO
마우스Wide
멸균Non-sterile
Unit SizeCase of 24

자주 묻는 질문(FAQ)

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.

I need a polypropylene product but all I can find is polypropylene copolymer. What‘s the difference?

At the molecular level, polypropylene copolymer consists of a pattern of co-polymerized ethylene and propylene monomer “units” and so in some ways could be considered a “mixture” of polyethylene and polypropylene. It was created in order to combine some of the ideal properties of each; i.e., the high-temperature warping resistance of polypropylene and the low-temperature brittleness resistance of polyethylene. The polymer industry's standard nomenclature for this material is polypropylene copolymer. In common parlance, however, “polypropylene” can often refer to copolymer (PPCO) as well as “pure” polypropylene (homopolymer, PP or PPHO) consisting entirely of propylene monomers. Many of the product molds we use for PPCO items were set up to stamp a “PP” material specification on the base, which can be misleading. Our specification sheets and compliance certificates, however, always accurately identify the material in question.

Why are your Nalgene containers and caps always different materials?

In order to function as a leakproof system without a liner (one of the key advantages of our laboratory and packaging products), the surfaces of the container and closure that meet and push together when tightened must be dissimilar materials with different hardnesses. Even our polypropylene copolymer (PPCO) bottles with polypropylene homopolymer (PP) bottles are different enough to function properly. On some larger carboy products, this difference cannot be sufficiently maintained so a pliable thermoplastic elastomer (TPE) gasket is added for proper leakproof seal function.