Frascos de boca ancha y color ámbar de HDPE Nalgene™ para laboratorio
Frascos de boca ancha y color ámbar de HDPE Nalgene™ para laboratorio
Frascos de boca ancha y color ámbar de HDPE Nalgene™ para laboratorio
Frascos de boca ancha y color ámbar de HDPE Nalgene™ para laboratorio
Thermo Scientific™

Frascos de boca ancha y color ámbar de HDPE Nalgene™ para laboratorio

Almacene, envíe y envase contenido sensible a la luz con estos frascos de boca ancha de color ámbar, que ofrecen una excelente resistencia química a la mayoría de los ácidos, bases y alcoholes.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapónFormato
2106-0016500 ml53 mmCase of 48
2106-000130 ml28 mmCase of 72
2106-0001PK
también denominado 2106-0001
30 ml28 mmPack of 12
2106-000260 ml28 mmCase of 72
2106-0002PK
también denominado 2106-0002
60 ml28 mmPack of 12
2106-0004125 ml38 mmCase of 72
2106-0004PK
también denominado 2106-0004
125 ml38 mmPack of 12
2106-0008250 ml43 mmCase of 72
2106-0008PK
también denominado 2106-0008
250 ml43 mmPack of 12
2106-0016PK
también denominado 2106-0016
500 ml53 mmPack of 12
2106-00321 l63 mmCase of 24
2106-0032PK
también denominado 2106-0032
1 l63 mmPack of 6
Número de catálogo 2106-0016
Precio (EUR)
283,00
Case of 48
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño del tapón:
53 mm
Unit Size:
Case of 48
Precio (EUR)
283,00
Case of 48

Reduzca la transmisión de la luz UV para proteger el contenido sensible a la luz con los frascos de calidad de boca ancha y ámbar de polietileno de alta densidad (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™ para laboratorio Útiles para almacenamiento, transporte y envasado, proporcionan una excelente resistencia química a la mayoría de los ácidos, bases y alcoholes. Estos frascos de polietileno de alta densidad tienen una boca ancha fácil de llenar. Garantía a prueba de fugas†.

  • El color ámbar opaco reduce la transmisión de la luz ultravioleta para proteger el contenido sensible a la luz.
  • Frascos de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, idóneos para su uso cuando sea necesario limitar la exposición a la luz.
  • Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta - 100 °C (- 148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
  • Tapones sin revestimiento con garantía de estanqueidad; sin revestimiento que pueda arrugarse, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
  • Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense 23 relativa a la máxima transmisión de luz.
  • Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense 23 relativa a la máxima transmisión de luz.
  • A prueba de fugas†

Incluye:

Tapones de rosca de polipropileno de color ámbar

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Capacidad500 ml (16 oz)
Capacidad (imperial)16 oz
Certificaciones/conformidadCumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense 23 para la máxima transmisión de luz; cumple con los requisitos de USP XXIII para la máxima transmisión de luz
Color del tapónÁmbar
Revestimiento del tapónSin revestimiento
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón53 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
DescripciónFrasco de boca ancha para laboratorio ámbar
Diámetro (métrico)73 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)44 mm
Altura (imperial)16,81 cm (6,62 pulg)
Altura (métrico)168 mm
Acabado del cuello53 mm
N.º por caja48
N.° por paquete12
Tipo de productoFrasco de boca ancha con calidad de laboratorio
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)7,26 cm (2,86 pulg)
Capacidad (métrico)500 ml
Closure IncludedSí
ColorÁmbar
GraduatedNo
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaAncha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 48

Preguntas frecuentes

I need a polypropylene product but all I can find is polypropylene copolymer. What‘s the difference?

At the molecular level, polypropylene copolymer consists of a pattern of co-polymerized ethylene and propylene monomer “units” and so in some ways could be considered a “mixture” of polyethylene and polypropylene. It was created in order to combine some of the ideal properties of each; i.e., the high-temperature warping resistance of polypropylene and the low-temperature brittleness resistance of polyethylene. The polymer industry's standard nomenclature for this material is polypropylene copolymer. In common parlance, however, “polypropylene” can often refer to copolymer (PPCO) as well as “pure” polypropylene (homopolymer, PP or PPHO) consisting entirely of propylene monomers. Many of the product molds we use for PPCO items were set up to stamp a “PP” material specification on the base, which can be misleading. Our specification sheets and compliance certificates, however, always accurately identify the material in question.

Why are your Nalgene containers and caps always different materials?

In order to function as a leakproof system without a liner (one of the key advantages of our laboratory and packaging products), the surfaces of the container and closure that meet and push together when tightened must be dissimilar materials with different hardnesses. Even our polypropylene copolymer (PPCO) bottles with polypropylene homopolymer (PP) bottles are different enough to function properly. On some larger carboy products, this difference cannot be sufficiently maintained so a pliable thermoplastic elastomer (TPE) gasket is added for proper leakproof seal function.