Frascos cuadrados de boca ancha de polipropileno copolímero Nalgene™
Frascos cuadrados de boca ancha de polipropileno copolímero Nalgene™
Frascos cuadrados de boca ancha de polipropileno copolímero Nalgene™
Frascos cuadrados de boca ancha de polipropileno copolímero Nalgene™
Thermo Scientific™

Frascos cuadrados de boca ancha de polipropileno copolímero Nalgene™

Simplifique la limpieza, el llenado y la recuperación de muestras con estos frascos de PPCO de boca ancha, ya que son transparentes, esterilizables en autoclave y resistente a la mayoría de ácidos, alcoholes y bases.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
2110-0016500 ml53 mm
2110-000260 ml28 mm
2110-0006175 ml38 mm
2110-0008250 ml43 mm
2110-00321 l63 mm
Número de catálogo 2110-0016
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño del tapón:
53 mm

Ahorre un valioso espacio de laboratorio con el diseño cuadrado de los frascos de copolímero de polipropileno cuadrados de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™. El diseño de boca ancha facilita la limpieza, el llenado y la recuperación de muestras Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para obtener bajos niveles de extraíbles y lixiviabilidad.

  • Diseño cuadrado para ahorrar espacio; mucho espacio para etiquetado Resistentes a ácidos, alcoholes y bases Translúcidos; más claros que los de polietileno de alta densidad (PEAD)
  • Esterilizables en autoclave
  • Frasco y tapón de polipropileno a prueba de fugas†

Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque los tapones o retírelos

† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Capacidad500 ml (16 oz)
Color del tapónNatural, translúcido
Revestimiento del tapónSin revestimiento
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón53 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
DescripciónFrascos cuadrados de boca ancha
Diámetro (imperial)2,9 in
Diámetro interior del cuello (imperial)1,7 in
Diámetro (métrico)74 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)43 mm
Altura (imperial)5,7 in
Altura (métrico)146 mm
N.º por caja48
N.° por paquete12
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)2,97 in
Capacidad (imperial)16 oz
Capacidad (métrico)500 ml
Certificaciones/conformidadUSP Clase VI; FDA - 21 CFR
Closure IncludedSí
ColorNatural, translúcido
GraduatedNo
MaterialCopolímero de polipropileno (PPCO)
BocaAncha
Tipo de productoFrasco cuadrado de boca ancha
FormaCuadrada
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 48

Preguntas frecuentes

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.