Nalgene™ Straight-Sided Wide-Mouth Polycarbonate Jars with Closure
Nalgene™ Straight-Sided Wide-Mouth Polycarbonate Jars with Closure
Nalgene™ Straight-Sided Wide-Mouth Polycarbonate Jars with Closure
Nalgene™ Straight-Sided Wide-Mouth Polycarbonate Jars with Closure
Thermo Scientific™

Nalgene™ Straight-Sided Wide-Mouth Polycarbonate Jars with Closure

투명하고, 측면이 직선이며, 입구가 넓은 PC 용기로서 페이스트, 고형물, 검체 및 실험 재료를 수집하고 보관할 수 있으며 높은 내충격성과 우수한 다용도성을 자랑합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)마개 크기제품 사이즈
2116-0500500 mL120 mmCase of 16
2116-001515 mL38 mmCase of 48
2116-0015PK
2116-0015으로도 사용됨
15 mL38 mmPack of 4
2116-003030 mL43 mmCase of 48
2116-0030PK
2116-0030으로도 사용됨
30 mL43 mmPack of 4
2116-006060 mL53 mmCase of 48
2116-0060PK
2116-0060으로도 사용됨
60 mL53 mmPack of 4
2116-0125125 mL70 mmCase of 24
2116-0125PK
2116-0125으로도 사용됨
125 mL70 mmPack of 4
2116-0250250 mL70 mmCase of 24
2116-0250PK
2116-0250으로도 사용됨
250 mL70 mmPack of 4
2116-0500PK500 mL120 mmPack of 4
2116-10001000 mL120 mmCase of 16
2116-1000PK
2116-1000으로도 사용됨
1000 mL120 mmPack of 4
카탈로그 번호 2116-0500
제품 가격(KRW)
191,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
224,000
할인액 33,000
Case of 16
용량(미터법):
500 mL
마개 크기:
120 mm
Unit Size:
Case of 16
제품 가격(KRW)
191,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
224,000
할인액 33,000
Case of 16

투명한 Thermo Scientific™ Nalgene™ Straight-side Wide-Mouth Jar를 이용하여 페이스트, 고체, 검체 및 실험 재료를 모으고 보관하십시오. 넓은 온도 범위(−135°C ∼ +135°C)에서 사용할 수 있어 저온 보관실 및 냉동고 사용부터 고압 멸균까지 활용도가 매우 넓습니다. 내충격성이 높고 다용도성이 탁월합니다. 누액 방지 기능이 없습니다.

  • 저온 보관실 및 냉동고 사용에 탁월 - 내용물이 잘 보입니다.
  • 입구가 넓고 측면이 직선을 이루고 있어 완벽하게 접근하고 시료를 말끔하게 회수할 수 있습니다.
  • 15, 30 및 60mL 용량에 천연 폴리프로필렌 마개를 사용합니다.
  • 125mL ∼ 1L 용량에는 올려 쌓을 수 있도록 위가 움푹 패여 있는 흰색 폴리프로필렌 마개가 있습니다.
  • 125 및 250mL 크기는 Osterizer™ 및 Mason Jar threads가 있는 기타 블렌더에 맞습니다. Fluid Transfer Closure DS2153-0700과 사용을 권장합니다.
  • 누액방지 기능이 없으므로 액체 운반에 권장되지 않습니다.
  • 고압살균 가능(autoclavable)/투명

보증: 90일. 보증 조건에 대한 자세한 내용은 technicalsupport@thermofisher.com으로 문의하십시오.
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
용량(영국식 단위)16 oz.
선명도Clear
마개 재질Polypropylene
마개 크기120 mm
마개 유형Screw Cap
직경(영국식 단위)4.4 in.
직경(영국식 단위) 내부 넥4.4 in.
직경(미터법)112 mm
직경(미터법) 내부 넥112 mm
높이(영국식 단위)3.4 in.
높이(미터법)88 mm
포함Closure
케이스당 수16
팩당 수4
제품 유형Straight-sided Jar
형상Round
중량(미터법)0.13 kg
용량(미터법)500 mL
색상Clear
물질Polycarbonate
마우스Wide
Unit SizeCase of 16

자주 묻는 질문(FAQ)

Why are some of your wide mouth bottles and jars not considered liquid leakproof?

This was a consequence of design and engineering limitations, and there was no practical way to incorporate the same level of seal integrity as our certified leakproof containers. While in many cases, they still hold up well to liquid containment applications, they have not been tested specifically for that purpose, and thus would be the responsibility of the customer to perform validation and risk management studies if necessary.