Nalgene™ Wide-Mouth Straight-Sided PMP Jar with White Polypropylene Screw Closure
Nalgene™ Wide-Mouth Straight-Sided PMP Jar with White Polypropylene Screw Closure
Nalgene™ Wide-Mouth Straight-Sided PMP Jar with White Polypropylene Screw Closure
Nalgene™ Wide-Mouth Straight-Sided PMP Jar with White Polypropylene Screw Closure
Thermo Scientific™

Nalgene™ Wide-Mouth Straight-Sided PMP Jar with White Polypropylene Screw Closure

포름알데히드 손실률이 1년에 2%밖에 되지 않는 뛰어난 품질의 PMP 용기를 사용해 용기의 파손과 시료의 오염을 방지하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)마개 크기제품 사이즈
2117-0250250 mL70 mmCase of 24
2117-006060 mL53 mmCase of 48
2117-0060PK
2117-0060으로도 사용됨
60 mL53 mmPack of 4
2117-0125125 mL70 mmCase of 24
2117-0125PK
2117-0125으로도 사용됨
125 mL70 mmPack of 4
2117-0250PK
2117-0250으로도 사용됨
250 mL70 mmPack of 4
2117-0500500 mL120 mmCase of 16
2117-0500PK
2117-0500으로도 사용됨
500 mL120 mmPack of 4
2117-10001000 mL120 mmCase of 16
2117-1000PK
2117-1000으로도 사용됨
1000 mL120 mmPack of 4
카탈로그 번호 2117-0250
제품 가격(KRW)
170,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
200,000
할인액 30,000 (15%)
Case of 24
용량(미터법):
250 mL
마개 크기:
70 mm
Unit Size:
Case of 24
제품 가격(KRW)
170,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
200,000
할인액 30,000 (15%)
Case of 24
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Straight-Sided PMP Jar with White Polypropylene Screw Closure를 이용하여 파손과 오염으로부터 보호하십시오. 이 탁월한 박물관 용기는 훌륭한 투명도와 탁월한 내화학성을 제공합니다. 무게가 유리보다 가볍고 연간 손실되는 포름알데히드가 2%에 불과합니다.
특징:
  • 125mL ∼ 1L 용량의 용기와 겹쳐 쌓을 수 있도록 위가 움푹 패여 있는 흰색 폴리프로필렌 마개로 구성되어 있습니다.
  • 투명도가 우수하고 내화학성이 탁월하여 실험실에서 다용도로 활용할 수 있는 용기입니다.
  • 측면이 직선으로 되어 있어 완벽하게 접근하고 시료를 말끔하게 회수할 수 있습니다.
  • 125 및 250mL 크기는 Osterizer™ 및 Mason Jar 스레드가 있는 기타 블랜더에 끼울 수 있습니다.
  • 누액을 방지하지 않으며 액체 운반에 권장하지 않습니다.
  • 참고:

    고압살균 전에 나사산의 체결을 완전히 풀거나 뚜껑을 벗기십시오.

    책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    사양
    용량8 oz., 250 mL
    용량(영국식 단위)8 oz.
    선명도Clear
    마개 재질Polypropylene
    마개 크기70 mm
    마개 유형Screw Cap
    직경(영국식 단위)2.6 in.
    직경(영국식 단위) 내부 넥2.5 in.
    직경(미터법)65 mm
    직경(미터법) 내부 넥64 mm
    높이(영국식 단위)4.7 in.
    높이(미터법)118 mm
    포함Screw Closure
    케이스당 수24
    팩당 수4
    제품 유형Jar
    형상Round
    중량(미터법)0.2 kg
    용량(미터법)250 mL
    색상Clear
    물질PMP
    마우스Wide
    Unit SizeCase of 24

    자주 묻는 질문(FAQ)

    Why are some of your wide mouth bottles and jars not considered liquid leakproof?

    This was a consequence of design and engineering limitations, and there was no practical way to incorporate the same level of seal integrity as our certified leakproof containers. While in many cases, they still hold up well to liquid containment applications, they have not been tested specifically for that purpose, and thus would be the responsibility of the customer to perform validation and risk management studies if necessary.