Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Straight-Sided PPCO Jar with Closure
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Straight-Sided PPCO Jar with Closure
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Straight-Sided PPCO Jar with Closure
Thermo Scientific™

Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Straight-Sided PPCO Jar with Closure

Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Straight-Sided PPCO Jar에 페이스트, 고형물, 검체 및 실험실 물품을 보관하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)마개 크기제품 사이즈
2118-000130 mL43 mmCase of 72
2118-905015 mL38 mmCase of 72
2118-9050PK
2118-9050으로도 사용됨
15 mL38 mmPack of 12
2118-0001PK30 mL43 mmPack of 12
2118-000260 mL53 mmCase of 48
2118-0002PK
2118-0002으로도 사용됨
60 mL53 mmPack of 12
2118-0004125 mL70 mmCase of 36
2118-0004PK
2118-0004으로도 사용됨
125 mL70 mmPack of 12
2118-0008250 mL70 mmCase of 36
2118-0008PK
2118-0008으로도 사용됨
250 mL70 mmPack of 6
2118-0016500 mL120 mmCase of 24
2118-0016PK
2118-0016으로도 사용됨
500 mL120 mmPack of 6
2118-00321000 mL120 mmCase of 24
2118-0032PK
2118-0032으로도 사용됨
1000 mL120 mmPack of 6
카탈로그 번호 2118-0001
제품 가격(KRW)
128,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
150,000
할인액 22,000
Case of 72
용량(미터법):
30 mL
마개 크기:
43 mm
Unit Size:
Case of 72
제품 가격(KRW)
128,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
150,000
할인액 22,000
Case of 72
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Straight-Sided PPCO Jar에 페이스트, 고형물, 검체 및 실험실 물품을 보관하십시오. 이 다용도의 반투명 용기는 내화학성이 탁월하고 반복적인 고압 멸균 처리가 가능합니다.
특징:
  • 입구가 넓고 측면이 직선을 이루고 있어 완전한 액세스와 완전한 시료 회수를 가능하게 합니다.
  • 15, 30 및 60mL 용기는 천연 폴리프로필렌 마개를 포함합니다.
  • 125mL ∼ 1L 용기는 겹쳐 쌓을 수 있도록 위가 움푹 패여 있는 흰색 폴리프로필렌 마개가 있어 냉장고 또는 진열대를 정리하여 저장 공간을 최대화하는데 도움을 줍니다.
  • 125 및 250mL 용기는 Osterizer™ 및 Mason Jar threads가 있는 기타 블렌더에 맞습니다. Fluid Transfer Closure DS2153-0700과 함께 사용할 것을 권장합니다.
  • 500mL 및 1L 용기의 경우, 마개를 분리하여 개별적으로 고압 멸균하십시오.
  • 폴리프로필렌 중합폴리머 용기는 누액 방지 용기가 아니므로 액체 운반에는 권장되지 않습니다.
보증: 90일.  보증 조건에 대한 자세한 내용은 technicalsupport@thermofisher.com으로 문의하십시오.
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
용량1 oz., 30 mL
용량(영국식 단위)1 oz.
선명도Translucent
마개 크기43 mm
마개 유형Cap
직경(영국식 단위)1.4 in.
직경(미터법)36 mm
높이(영국식 단위)1.9 in.
높이(미터법)47 mm
포함Polypropylene Caps
넥 ID(미터법)33 mm
케이스당 수72
팩당 수12
제품 유형Straight-sided Jar
형상Round
중량(미터법)20 g
용량(미터법)30 mL
색상Translucent
물질PPCO
마우스Wide
Unit SizeCase of 72

자주 묻는 질문(FAQ)

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.

Why are some of your wide mouth bottles and jars not considered liquid leakproof?

This was a consequence of design and engineering limitations, and there was no practical way to incorporate the same level of seal integrity as our certified leakproof containers. While in many cases, they still hold up well to liquid containment applications, they have not been tested specifically for that purpose, and thus would be the responsibility of the customer to perform validation and risk management studies if necessary.