Bacto Pepton ist ein enzymatischer Verdau von Protein tierischen Ursprungs (AO), das vom Rind oder Schwein stammt. Der nutritive WertWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändern
Katalognummer
Menge
Format
211830
10 kg
Eimer
211677
500 g
Flasche
211677-4
4 x 500 g
Flasche(n)
211820
2000 g
Eimer
4 Optionen
Katalognummer 211830
Preis (EUR)
3.045,00
Each
Menge:
10 kg
Format:
Eimer
Preis (EUR)
3.045,00
Each
Bacto Pepton ist ein enzymatischer Verdau von Protein tierischen Ursprungs (AO), das vom Rind oder Schwein stammt. Der nutritive Wert von Bacto Pepton hängt weitgehend von einer Kombination aus einer vernachlässigbaren Menge an Proteasen, einer hohen Konzentration komplexer Bestandteile und einem einzigartigen Aminosäuregehalt ab, der dieses Pepton zu einer starken Stickstoffquelle macht. Kunden haben dieses Supplement erfolgreich mit einer Vielzahl von Zelltypen eingesetzt, darunter Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Vibrio cholerae und Schweinenierenzellen, um Biotherapeutika und Impfstoffe für veterinärmedizinische Anwendungen herzustellen.