Artery Forceps
Artery Forceps
Met-App

Artery Forceps

Straight artery forceps
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)
2120-14014,0 cm
2120-18018,0 cm
2120-20020,0 cm
2120-25025,0 cm
Número de catálogo 2120-140
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
14,0 cm
Artery Forceps, straight tipped with size options available.
  • Artery Forceps
  • Straight
  • Options of 100, 140, 180, 200, 250 mm
Especificaciones
CantidadEa.
Longitud (imperial)5.51 in.
Longitud (métrico)14,0 cm
MaterialStainless Steel
Tipo de productoArtery Forceps
ModeloArtery
Estilo de puntaStraight
Unit SizeEach