Frascos de HDPE Nalgene™ de alta resistencia con tapón  Paquete de laboratorio
Frascos de HDPE Nalgene™ de alta resistencia con tapón  Paquete de laboratorio
Frascos de HDPE Nalgene™ de alta resistencia con tapón  Paquete de laboratorio
Frascos de HDPE Nalgene™ de alta resistencia con tapón  Paquete de laboratorio
Thermo Scientific™

Frascos de HDPE Nalgene™ de alta resistencia con tapón Paquete de laboratorio

Almacene y envíe líquidos o productos químicos secos con estos frascos de gran tamaño, pared gruesa y boca ancha especialmente diseñados para uso intensivo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
2125-20002 l53B
2125-10001 l53B
2125-40004 l83B
Número de catálogo 2125-2000
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
2 l
Tamaño del tapón:
53B
Almacene y envíe líquidos o productos químicos secos con estos frascos de HDPE de alta resistencia con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ de gran tamaño, pared gruesa y boca ancha especialmente diseñados para uso intensivo. Se utilizan como depósitos y trampas de residuos en instrumentos automatizados.
  • Los tapones sin revestimiento de polipropileno blanco son a prueba de fugas†.

Incluye:

Tapones de rosca de polipropileno blanco

Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información del cumplimiento normativo—

Especificaciones
Capacidad2 l (64 oz)
Capacidad (imperial)64 oz
Certificaciones/conformidadFabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2003
Color del tapónBlanco
Revestimiento del tapónSin revestimiento
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón53B
Tipo de tapónTapón de rosca (acoplado)
DescripciónFrascos de alta resistencia
Diámetro (métrico)119 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)39 mm
Altura (imperial)10,23 in
Altura (métrico)260 mm
N.º por caja12
N.° por paquete2
Tipo de productoFrasco de alta resistencia
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)4,72 in
Capacidad (métrico)2 l
Closure IncludedSí
ColorNatural
GraduatedNo
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaAncha
Unit SizeCase of 12