Frascos de PPCO para vacío de alta resistencia Nalgene™ con tapón: Paquete de laboratorio
Frascos de PPCO para vacío de alta resistencia Nalgene™ con tapón: Paquete de laboratorio
Frascos de PPCO para vacío de alta resistencia Nalgene™ con tapón: Paquete de laboratorio
Frascos de PPCO para vacío de alta resistencia Nalgene™ con tapón: Paquete de laboratorio
Thermo Scientific™

Frascos de PPCO para vacío de alta resistencia Nalgene™ con tapón: Paquete de laboratorio

Mantenga un vacío total hasta 24 horas con los frascos de PPCO para vacío de alta resistencia, perfectos para su uso en laboratorios de biotecnología de alta resistencia.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
2126-10001 l53B
DS2126-0250250 ml53B
2126-20002 l53B
2126-40004 l83B
2126-50005 l83B
Número de catálogo 2126-1000
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
1 l
Tamaño del tapón:
53B

Mantenga un vacío total hasta 24 horas con los frascos de PPCO para vacío de alta resistencia con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Perfectos para su uso en laboratorios de biotecnología de alta resistencia, estos frascos de paredes gruesas pueden soportar repetidas aplicaciones de vacío a temperatura ambiente. Utilícelo como frasco aspirador de residuos o como recipientes esterilizables en autoclave para actividades de escalamiento en aplicaciones de cultivo celular.

Características:
  • Copolímero de polipropileno
  • Tamaño grande
  • Boca ancha
  • Resistentes a productos químicos
  • Sólidos tapones 53B y 83B con juntas de TPE
Nota: antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.

Incluye: tapones de polipropileno con junta

Compatibles con: uso con sistema de cierre de llenado/ventilación (2162 se vende por separado)

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante dos minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información del cumplimiento normativo—

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Capacidad32 oz, 1 l
Capacidad (imperial)32 oz
Certificaciones/conformidadFabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2003
Color del tapónBlanco
Revestimiento del tapónTPE
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón53B
Tipo de tapónTapón de rosca (acoplado)
DescripciónFrascos al vacío de alta resistencia
Diámetro (métrico)93 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)39 mm
DesechablesSingle-use
Altura (imperial)22,68 cm (8,93 pulg)
Altura (métrico)226 mm
Acabado del cuello53 Bmm
N.º por caja24
N.° por paquete6
Tipo de productoFrasco de alta resistencia
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)9,19 cm (3,62 pulg)
Capacidad (métrico)1 l
Closure IncludedSí
ColorNatural
GraduatedNo
MaterialCopolímero de polipropileno (PPCO)
BocaAncha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 24

Preguntas frecuentes

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.

What is the vacuum rating for Nalgene Heavy-Duty PPCO Vacuum Bottles with Closure?

These bottles can hold full vacuum for up to 24 hrs at 20 degrees C.

I need a container with a positive pressure rating. Do you have anything suitable for this?

Unfortunately, none of our containers were designed or tested for applications involving positive pressure. Some of our customers do choose to carry out their own performance validations, but this must be done at the customer‘s own risk. We do offer selected bottles and carboys (2126 and 2226 series) that are vacuum rated for use at room temperature (to full “rough” vacuum, about 28-29 in. Hg).