Contenedores de nitrógeno líquido de sobremesa Thermo-Flask™
El producto real puede variar
Contenedores de nitrógeno líquido de sobremesa Thermo-Flask™
Contenedores de nitrógeno líquido de sobremesa Thermo-Flask™
Thermo Scientific™

Contenedores de nitrógeno líquido de sobremesa Thermo-Flask™

Maximice la retención de refrigerante con estos recipientes de nitrógeno líquido de sobremesa, que contienen vasos internos de borosilicato.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Incluye
21291 LSin tapa ni asa
21221 LCon asa de transporte, tapa de seguridad ventilada
21232 LCon asa de transporte, tapa de seguridad ventilada
21244.5 LCon asa de transporte, tapa de seguridad ventilada
2130TS1
también denominado 2130
1.9 LSin tapa ni asa
Número de catálogo 2129
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
1 L
Incluye:
Sin tapa ni asa
Maximice la retención de refrigerante con los ligeros recipientes de nitrógeno líquido de sobremesa Thermo Scientific™ Thermo-Flask™, que contienen vasos internos de borosilicato y son perfectos para su uso diario como almacenamiento criogénico.
Acero inoxidable:
  • Exterior de acero inoxidable duradero y resistente a la corrosión
  • Asa de transporte y tapa de seguridad ventilada (números de referencia 2122, 2123, 2124)

Boca ancha y baja:

  • Ideal para uso como trampa de frío
  • Práctico diseño encapsulado, idóneo para el uso de sobremesa con hielo triturado y alcohol/hielo seco
  • Camisa de acero inoxidable y base acolchada para su utilización sin problemas durante años
  • Sin tapa ni asa (número de referencia 2129)
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Diámetro (métrico)160 mm
Diámetro del interior del cuello (métrico)130 mm
Acabado exteriorAcero inoxidable
Altura exterior (métrico)120 mm
IncluyeSin tapa ni asa
Peso con embalaje (imperial)8 lb.
Peso con embalaje (métrico)3,6 kg
TipoContenedor de LN2 de sobremesa
Capacidad (métrico)1 L
ModeloSobremesa
Unit SizeEach