Peptone Preview Pak incluye nuestras peptonas de guisante, trigo, algodón, soja y levadura, y proporciona perfiles nutricionales únicos en comparaciónMás información
Have Questions?
Número de catálogo
Cantidad
215379
6 x 100 g
Número de catálogo 215379
Precio (CLP)
951.619
Each
Cantidad:
6 x 100 g
Precio (CLP)
951.619
Each
Peptone Preview Pak incluye nuestras peptonas de guisante, trigo, algodón, soja y levadura, y proporciona perfiles nutricionales únicos en comparación con otros suplementos de cultivo celular.
•Paquete de peptonas libres de origen animal fáciles de probar • Perfiles nutricionales únicos • Suplementos de cultivo celular
El Peptone Preview Pak contiene: •Wheat 100 UF: suplemento ultrafiltrado que constituye una buena fuente de glutamina, por lo que es idóneo para aplicaciones de cultivo de células de mamífero.Se digiere para mejorar el contenido de péptidos, lo que da lugar a una baja concentración de aminoácidos libres y carbohidratos. •Cotton 100 UF: rico en nucleósidos y digerido para aumentar el contenido de péptidos.Se procesa para proporcionar mayores concentraciones de vitaminas, lo cual puede ayudar a mantener el rendimiento en procesos de mamíferos y microbios. •Cotton 200, UF: ultrafiltrado y rico en nucleósidos, procesado para mejorar las concentraciones de carbohidratos, lo que es importante para algunos cultivos celulares y procesos microbianos • Soy 100: peptona de proteína de soja muy digerida con un alto contenido de nucleósidos y aminoácidos libres.Presenta altas concentraciones de vitaminas y carbohidratos, y se recomienda para una amplia variedad de procesos. •Yeast 100: diseñado para mejorar el contenido de vitaminas y otros componentes nutricionales fundamentales de la levadura.Se ha diseñado como suplemento alimenticio para el cultivo celular de mamíferos, insectos y microbios.
Para tamaños de paquete más grandes, póngase en contacto con los servicios de productos personalizados Gibco o consulte los productos relacionados o recomendados.
Especificaciones
Cantidad6 x 100 g
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.