Tapones de llenado/ventilación Nalgene™
Thermo Scientific™

Tapones de llenado/ventilación Nalgene™

Cree soluciones de manipulación aséptica para aplicaciones de transferencia de líquidos en el sector farmacéutico, biotecnológico y de laboratorio, utilizando estos tapones de llenado/ventilación.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTamaño del tapónDiámetro interior del tubo (imperial)Diámetro interior del tubo (métrico)
2162-083083 mm1,27 cm (1/2 pulg)12.7 mm
2162-053153 mm1/4 in6.35 mm
2162-083183 mm0,63 cm (1/4 pulg)6.35 mm
Número de catálogo 2162-0830
Precio (CLP)
472.811
Case of 6
Tamaño del tapón:
83 mm
Diámetro interior del tubo (imperial):
1,27 cm (1/2 pulg)
Diámetro interior del tubo (métrico):
12.7 mm
Precio (CLP)
472.811
Case of 6

Cree soluciones de manipulación aséptica para aplicaciones de transferencia de líquidos en el sector farmacéutico, biotecnológico y de laboratorio, utilizando los tapones de llenado/ventilación Thermo Scientific™ Nalgene™. Listos para aceptar componentes de transferencia de líquidos adicionales, como los conectores asépticos y los filtros de orificios de ventilación, estos tapones con tres puertos están disponibles para su uso con los frascos y garrafones Nalgene con tapones 53B u 83B, incluidas las longitudes previamente montadas de tubos de silicona curada con platino para una fácil personalización de frascos y garrafones.

Características:
  • Los tapones esterilizables en autoclave se han diseñado específicamente para adaptarse a la mayoría de los garrafones y frascos Nalgene.
  • Sistemas a prueba de fugas† para una manipulación segura y aséptica de productos de gran valor en comparación con el método de vertido

Incluye:
Tubos de silicona curada con platino 50 Nalgene y tapón con orifico de ventilación de TPE.

El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Tamaño del tapón83 mm
DescripciónTapón con 3 puertos
Diámetro interior del tubo (imperial)1,27 cm (1/2 pulg)
Diámetro interior del tubo (métrico)12.7 mm
Para utilizar con (equipo)Garrafas y frascos Nalgene con tapones 83B
Longitud (métrico)7.62 cm
N.º por caja6/Cs.
N.° por paquete1 Ea.
MaterialPolipropileno, junta de TPE, tapones con puertos de TPE, tubos de silicona curada con platino, Silicona curada con platino, Elastómero termoplástico (TPE), Tubos de silicona curada al platino
Tipo de productoTapón
Unit SizeCase of 6