ART™ Barrier Hinged Rack Pipette Tip
Thermo Scientific™

ART™ Barrier Hinged Rack Pipette Tip

잠재적 오염 물질에 노출될 경우 밀봉하는 Thermo Scientific™ ART™ Barrier Hinged Rack Pipette Tip을 사용하여 정확하고 일관되게 피펫팅을 실시하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)모델형식팁 스타일제품 사이즈
2179-HR1000 μLART BarrierHinged RackUniversal FitCase of 3072
2139-HR10 μLART 10Hinged RackUniversal FitCase of 4800
2139-HRPK10 μLART 10Hinged RackUniversal FitPack of 960
2139-05-HR10 μLART 10Hinged RackLow RetentionCase of 4800
2139-05-HRPK10 μLART 10Hinged RackLow RetentionPack of 960
2149E-HR10 μLART 10 Ultra-microHinged RackUltra-microCase of 4800
2149E-HRPK10 μLART 10 Ultra-microHinged RackUltra-microPack of 960
2149E-05-HR10 μLART 20E Ultra-microHinged RackLow RetentionCase of 4800
2149E-05-HRPK10 μLART 20E Ultra-microHinged RackLow RetentionPack of 960
2149P-HR20 μLART 20PHinged RackUniversal FitCase of 4800
2149P-HRPK20 μLART 20PHinged RackUniversal FitPack of 960
2149P-05-HR20 μLART 20PHinged RackLow RetentionCase of 4800
2149P-05-HRPK
2149P-05-HR으로도 사용됨
20 μLART 20PHinged RackLow RetentionPack of 960
2065-HR100 μLART 100Hinged RackUniversal FitCase of 4800
2065-HRPK100 μLART 100Hinged RackUniversal FitPack of 960
2065E-HR100 μLART 100EHinged RackUniversal FitCase of 4800
2065E-HRPK100 μLART 100EHinged RackUniversal FitPack of 960
2065E-05-HR100 μLART 100EHinged RackLow RetentionCase of 4800
2065E-05-HRPK100 μLART 100EHinged RackLow RetentionPack of 960
2069-HR200 μLART 200Hinged RackUniversal FitCase of 4800
2069-HRPK200 μLART 200Hinged RackUniversal FitPack of 960
2069-05-HR200 μLART 200Hinged RackLow RetentionCase of 4800
2069-05-HRPK200 μLART 200Hinged RackLow RetentionPack of 960
2070-HR300 μLART BarrierRackUniversal FitCase of 4800
2070-HRPK300 μLART BarrierRackUniversal FitPack of 960
2070-05-HR300 μLART BarrierRackLow RetentionCase of 4800
2070-05-HRPK300 μLART BarrierRackLow RetentionPack of 960
2179-HRPK1000 μLART BarrierHinged RackUniversal FitPack of 768
카탈로그 번호 2179-HR
제품 가격(KRW)
495,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
582,000
할인액 87,000 (15%)
Case of 3072
부피(미터법):
1000 μL
모델:
ART Barrier
형식:
Hinged Rack
팁 스타일:
Universal Fit
Unit Size:
Case of 3072
제품 가격(KRW)
495,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
582,000
할인액 87,000 (15%)
Case of 3072
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Hinged Rack Pipette Tip은 표준 필터 팁과 달리 잠재적 오염물에 노출될 경우 밀봉됩니다. 리로드 인서트(reload insert)의 피펫 팁이 환경 친화적이며 재사용 가능한 힌지형 랙에 확실하게 고정되고, 커버는 힌지형 또는 리프트 오프(lift-off)형으로 사용될 수 있습니다. 잠금 클래스프(locking clasp)는 남은 팁을 멸균 상태로 유지하여 오염을 방지하고 한 손으로 쉽게 조작할 수 있도록 합니다. ART 힌지형 랙은 낮은 잔류성, 마이크로포인트, 확장된 길이 및 기타 특수 형태로 제공됩니다.
특징:
  • 쌓아둘 수 있는 힌지형 랙으로 실험실 공간 절약
  • 멸균된 팁은 RNase, DNase 및 발열인자(pyrogen)가 없는 것으로 인증됨

권장 용도:

  • 액체 처리
  • 분자 생물학
  • PCR
  • 생명 공학
책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 예외 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다. 내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
클린 클레임DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free
설명ART Barrier, Filtered, Sterile, Hinged Rack
길이(영국식 단위)3.5 in.
길이(미터법)88.9 mm
모델ART Barrier
필터링됨Filtered
Fit for PurposeSterile and PCR Ready
용도 (장비)Universal Fit
형식Hinged Rack
제품라인ART
멸균Sterile
팁 스타일Universal Fit
부피(미터법)1000 μL
Unit SizeCase of 3072