Frascos económicos de boca ancha Nalgene™, copolímero de polipropileno, tapón de rosca de polipropileno
Frascos económicos de boca ancha Nalgene™, copolímero de polipropileno, tapón de rosca de polipropileno
Frascos económicos de boca ancha Nalgene™, copolímero de polipropileno, tapón de rosca de polipropileno
Frascos económicos de boca ancha Nalgene™, copolímero de polipropileno, tapón de rosca de polipropileno
Thermo Scientific™

Frascos económicos de boca ancha Nalgene™, copolímero de polipropileno, tapón de rosca de polipropileno

Lleve cabo aplicaciones de carácter general y baja exigencia en las que no se requieren frascos de mayor exigencia con los frascos económicos de boca ancha de PPCO con tapón.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
2187-000130 ml28 mm
2187-0004125 ml38 mm
2187-00321 l63 mm
Número de catálogo 2187-0001
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
30 ml
Tamaño del tapón:
28 mm

Lleve cabo aplicaciones de carácter general y baja exigencia en las que no se requieren frascos de mayor exigencia con los frascos económicos de boca ancha de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Estos frascos son la versión ligera del frasco Nalgene de calidad de laboratorio original. Fabricados con materiales plásticos de uso en laboratorio y de alta calidad para obtener niveles bajos y fiables de extraíbles y lixiviados.

Versión ligera de los frascos originales de laboratorio Nalgene, ideales para aplicaciones de carácter general y baja exigencia en las que no se requieren frascos de tan altas prestaciones.
  • Económicos y reciclables
  • Material translúcido que permite ver fácilmente el nivel de líquido
  • Tapones herméticos sin revestimiento que pueda arrugarse, ocasionar fugas y contaminar las soluciones
  • Esterilizables en autoclave/a prueba de fugas†

† El término “a prueba de fugas” se aplica a los productos Thermo Scientific Nalgene que satisfacen estos criterios: a) frascos, matraces o embudos con sistemas de cierre con tapones de menos de 100 mm que, una vez que se llenan de agua y se invierten, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) frascos, matraces o embudos con sistemas de cierre con tapones de más de 100 mm que, una vez que se llenan de agua y se invierten durante 15 minutos, no presentan fugas. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se aconseja a los clientes probar los frascos y los tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas a temperatura y presión ambiente si se utilizan con los tapones Nalgene.

† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Capacidad1 oz, 30 ml
Capacidad (imperial)1 oz
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Color del tapónNatural, translúcido
Revestimiento del tapónSin septum
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón28 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
DescripciónFrasco de boca ancha
Diámetro (métrico)34 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)21 mm
Altura (imperial)3,89 in
Altura (métrico)63 mm
Acabado del cuello28 mm
N.º por caja72
N.° por paquete72
Tipo de productoFrasco económico de boca ancha
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Capacidad (métrico)30 ml
Closure IncludedSí
ColorNatural translúcido
GraduatedNo
MaterialPPCO
BocaAncha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 72

Preguntas frecuentes

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.