Frascos de polietileno de baja densidad (PEBD) con asa Nalgene™
Frascos de polietileno de baja densidad (PEBD) con asa Nalgene™
Frascos de polietileno de baja densidad (PEBD) con asa Nalgene™
Frascos de polietileno de baja densidad (PEBD) con asa Nalgene™
Thermo Scientific™

Frascos de polietileno de baja densidad (PEBD) con asa Nalgene™

Recoja y almacene agua destilada en frascos que proporcionen flexibilidad, resistencia a impactos y visibilidad del contenido.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapónFormato
2202-00052L38-430 mmCase of 6
2202-0005PK
también denominado 2202-0005
2L38-430 mmEach
2202-00104L38-430 mmCase of 6
2202-0010PK
también denominado 2202-0010
4L38-430 mmEach
2202-00208L53BCase of 6
2202-0020PK
también denominado 2202-0020
8L53BEach
Número de catálogo 2202-0005
Precio (EUR)
84,30
Case of 6
Capacidad (métrico):
2L
Tamaño del tapón:
38-430 mm
Unit Size:
Case of 6
Precio (EUR)
84,30
Case of 6

Almacene productos químicos y estándares y recoja y almacene agua destilada. Los frascos grandes de boca estrecha de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ son translúcidos y ofrecen flexibilidad, resistencia a impactos y visibilidad del contenido. El contenido en trazas metálicas sumamente bajo del polietileno de baja densidad es ideal para el análisis de trazas metálicas. Estos frascos ofrecen una alta resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para obtener bajos niveles de extraíbles y lixiviabilidad.

  • Con asa (salvo la versión de 1,89 L/ 0,5 galones) Un tercio del peso de uno de vidrio
  • Boca estrecha, grande
  • Contiene pocas trazas metálicas
  • Apropiados para almacenar en congelador hasta -100°C (-148°F)

Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas†

Los recipientes de polietileno de baja densidad (PEBD), polietileno de alta densidad (PEAD), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) de Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.

† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Capacidad2 l
Capacidad (imperial)0,5 gal
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016.Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Color del tapónBlanco
Revestimiento del tapónSin septum
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón38-430 mm
DescripciónFrasco de boca estrecha grande
Diámetro (métrico)121mm
Diámetro interior del cuello (métrico)25mm
Altura (imperial)9,8 in
Altura (métrico)249mm
Acabado del cuello38mm
N.º por caja6
N.° por paquete1
Tipo de productoFrasco grande de boca estrecha
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Capacidad (métrico)2L
Closure IncludedSí
ColorNatural translúcido
MaterialLDPE
BocaEstrecha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 6