Columnas para HPLC HyPURITY™ C18, partículas de 3 μm
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC HyPURITY™ C18, partículas de 3 μm

Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
22103-154630150 mm4,6 mm3 μm
22103-05213050 mm2,1 mm3 μm
22103-124630125 mm4,6 mm3 μm
22103-05463050 mm4,6 mm3 μm
22103-154030150 mm4 mm3 μm
22103-102130100 mm2,1 mm3 μm
22103-254630250 mm4,6 mm3 μm
22105-124030125 mm4 mm5 μm
22103-104630100 mm4,6 mm3 μm
22103-152130150 mm2,1 mm3 μm
22105-253030250 mm3 mm5 μm
22103-153030150 mm3 mm3 μm
22105-01210110 mm5 μm
22105-01300110 mm5 μm
22105-01400110 mm5 μm
22105-03213030 mm2,1 mm5 μm
22105-05213050 mm2,1 mm5 μm
22105-05303050 mm3 mm5 μm
22105-05463050 mm4,6 mm5 μm
22105-102130100 mm2,1 mm5 μm
22105-104630100 mm4,6 mm5 μm
22105-152130150 mm2,1 mm5 μm
22105-153030150 mm3 mm5 μm
22105-154030150 mm4 mm5 μm
22105-154630150 mm4,6 mm5 μm
22105-252130250 mm2,1 mm5 μm
22105-254030250 mm4 mm5 μm
22105-254630250 mm4,6 mm5 μm
Número de catálogo 22103-154630
Precio (EUR)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • Columnas C18 muy caracterizadas, probadas y validadas
  • Información para pedidos:

    Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

    Especificaciones
    Formato de columnaColumna de análisis
    Tipo de columnaFase reversa
    Con desactivación terminalSí
    Para utilizar conLC-MS
    Material de embalajeSílice
    Fase estacionariaC18
    Área de la superficie200 m²/g
    Tipo USPL1
    Carga de carbono13 %
    Diámetro (métrico)4,6 mm
    Longitud (métrico)150 mm
    Tamaño de partículas3 μm
    FaseFase reversa
    Tamaño de poro190 Å
    pHDesde 1 hasta 9
    Unit SizeEach