Dionex™ ICS-6000 DC 検出器/クロマトグラフィーコンパートメント
実際の製品は異なる場合があります
Thermo Scientific™

Dionex™ ICS-6000 DC 検出器/クロマトグラフィーコンパートメント

これらの DC コンパートメントのいずれかを使用することで、IC 電気伝導度検出器やカラムの柔軟かつ正確な温度制御により、安定性と感度を向上させることができます。

製品番号(カタログ番号)概要注入バルブ温度範囲
22181-60043ICS-6000 DC スタンダードボアコンパートメント、
デュアル温度ゾーン、
注入バルブ x 1
1上部セクション範囲:18 ∼ 40 °C
下部セクション範囲:10 ∼ 70 °C
22181-60041ICS-6000 DC キャピラリーコンパートメント、
デュアル温度ゾーン、
注入バルブなし
0上部セクション範囲:18 ∼ 40 °C
下部セクション範囲:10 ∼ 70 °C
22181-60045ICS-6000 DC スタンダードボアコンパートメント、
デュアル温度ゾーン、
注入バルブ x 2
2上部セクション範囲:18 ∼ 40 °C
下部セクション範囲:10 ∼ 70 °C
22181-60047ICS-6000 DC マイクロボアコンパートメント、
デュアル温度ゾーン、
注入バルブ x 1
1上部セクション範囲:18 ∼ 40 °C
下部セクション範囲:10 ∼ 70 °C
22181-60049ICS-6000 DC マイクロボアコンパートメント、
デュアル温度ゾーン、
注入バルブ x 2
2上部セクション範囲:18 ∼ 40 °C
下部セクション範囲:10 ∼ 70 °C
22181-60051ICS-6000 低温 DC キャピラリーコンパートメント、
デュアル温度ゾーン、
注入バルブなし
0上部セクション範囲:10 ∼ 40 °C
下部セクション範囲:10 ∼ 70 °C
22181-60053ICS-6000 低温 DC スタンダードボアコンパートメント、
デュアル温度ゾーン、
注入バルブ x 1
1上部セクション範囲:10 ∼ 40 °C
下部セクション範囲:10 ∼ 70 °C
22181-60055ICS-6000 低温 DC スタンダードボアコンパートメント、
デュアル温度ゾーン、
注入バルブ x 2
2上部セクション範囲:10 ∼ 40 °C
下部セクション範囲:10 ∼ 70 °C
22181-60057ICS-6000 低温 DC マイクロボアコンパートメント、
デュアル温度ゾーン、
注入バルブ x 1
1上部セクション範囲:10 ∼ 40 °C
下部セクション範囲:10 ∼ 70 °C
22181-60059ICS-6000 低温 DC マイクロボアコンパートメント、
デュアル温度ゾーン、
注入バルブ x 2
2上部セクション範囲:10 ∼ 40 °C
下部セクション範囲:10 ∼ 70 °C
製品番号(カタログ番号) 22181-60043
価格(JPY)
-
概要:
ICS-6000 DC スタンダードボアコンパートメント、
デュアル温度ゾーン、
注入バルブ x 1
注入バルブ:
1
温度範囲:
上部セクション範囲:18 ∼ 40 °C
下部セクション範囲:10 ∼ 70 °C

柔軟かつ正確な温度制御によって、イオンクロマトグラフィー(IC)電気伝導度検出器やカラムの安定性と感度を向上させることができます。Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-6000 DC 検出器/クロマトグラフィーコンパートメントには、バルブや Dionex™ IC Cube™ モジュールなどのクロマトグラフィーコンポーネントと、伝導度検出器、電気化学検出器およびセルをコンパクトなスペースに整理して収納できます。これにより、接続距離が最短になります。Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-6000 高圧イオンクロマトグラフィーシステムをアプリケーションに適した DC 検出器/クロマトグラフィーコンパートメントで構成できます。

10 種類の DC モデル、2 種類の温度バージョンから選択可能
  • 標準バージョンは、上部ゾーン温度が 18 ~ 40 °C のアプリケーションに適しています。
  • 低温バージョンは、下部ゾーン温度が 10 ~ 40 °C のキャピラリーアプリケーションに対応します。
自動化、検出、分離に便利な三つのセクション
  • 自動化セクションには 2 台の Dionex IC Cube モジュールを構成するか、Thermo Scientific™ Dionex™ オートメーションマネージャーを構成します(スタンダードボアカラムおよびマイクロボアカラムのみ)。
  • 最大で 2 台の Dionex IC 検出器を直列または並列に使用できます。
  • 最大で 6 個の異なる温度ゾーン(分離セクション、検出セクション、2 台の検出器、Dionex IC Cube モジュールまたはポストカラム反応コイル)を同時に利用できます。
仕様
概要ICS-6000 DC スタンダードボアコンパートメント、
デュアル温度ゾーン、
注入バルブ x 1
注入バルブ1
使用対象 (装置)DionexICS-6000HPICシステム
温度確度±0.5 °C
温度範囲上部セクション範囲:18 ∼ 40 °C
下部セクション範囲:10 ∼ 70 °C
温度安定性<0.05°C
タイプクロマトグラフィーコンパートメント
Unit SizeEach