Monitor de eluyente Dionex™
Thermo Scientific™

Monitor de eluyente Dionex™

Mida con precisión el volumen de eluyente restante con un monitor de eluyente Thermo Scientific™ Dionex™
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)
22185-62708Frascos de 4 L de eluyente
22185-62707Frascos de 2 L de eluyente
Número de catálogo 22185-62708
Precio (CLP)
-
Para utilizar con (equipo):
Frascos de 4 L de eluyente

Permita que su sistema de cromatografía iónica (IC) Thermo Scientific™ Dionex™ mida con precisión los volúmenes de eluyente restantes con los monitores de eluyente Thermo Scientific™ Dionex™. Los monitores de eluyente Dionex ayudan a los operadores a garantizar que haya suficiente eluyente para que los análisis programados puedan procesarse, lo que optimiza el tiempo de actividad y el rendimiento del sistema.

Accesorio opcional para todos los sistemas de IC Dionex
Especificaciones
DescripciónMonitor de eluyente Dionex para frascos de 4 L
Para utilizar con (equipo)Frascos de 4 L de eluyente
Unit SizeEach