Thermo Scientific™ レオメーター用温度制御モジュール
実際の製品は異なる場合があります
Thermo Scientific™ レオメーター用温度制御モジュール
Thermo Scientific™ レオメーター用温度制御モジュール
Thermo Scientific™ レオメーター用温度制御モジュール
Thermo Scientific™ レオメーター用温度制御モジュール
Thermo Scientific™

Thermo Scientific™ レオメーター用温度制御モジュール

Thermo Scientific™ レオメーターには、温度モジュールの高品位なラインナップが用意されており、広範な温度範囲に対応しています。
製品番号(カタログ番号)タイプ使用対象 (装置)
222-2339Heat Exchanger HX 1RPeltier Temperature Control Unit
222-1861Peltier Temperature ModuleHAAKE MARS/MARS iQ Cones and Plates
222-1955Peltier Temperature ModuleHAAKE MARS/MARS iQ Cylinders
222-1860Electrical Temperature ModuleHAAKE MARS/MARS iQ Cones and Plates
222-1857Electrical Temperature ModuleHAAKE MARS/MARS iQ Cylinders
222-1909Liquid Temperature ModuleHAAKE MARS/MARS iQ Cones and Plates
222-2172Electrical Temperature ModuleHAAKE MARS Rheometers
222-2255Liquid Temperature ModuleHAAKE MARS/MARS iQ Rheometers
222-1902Guide Bar HolderHAAKE MARS Active/Passive Hoods
222-1958Peltier Temperature ModuleHAAKE RheoStress Cones and Plates
222-1959Electrical Temperature ModuleHAAKE RheoStress Cones and Plates
222-1961Liquid Temperature ModuleHAAKE RheoStress Cones and Plates
222-1991UTMC BoxPeltier, Electrical Temperature Modules
222-2181Sample HoodHAAKE MARS Rheometers
222-2351Sample HoodHAAKE MARS iQ Rheometers
222-2353Electrical Temperature ModuleHAAKE MARS iQ Rheometers
222-2384Guide Bar HolderHAAKE MARS iQ Rheometers
製品番号(カタログ番号) 222-2339
価格(JPY)
-
タイプ:
Heat Exchanger HX 1R
使用対象 (装置):
Peltier Temperature Control Unit
Thermo Scientific™ レオメーターには、温度モジュールの高品位なポートフォリオが用意されており、広範な温度範囲に対応しています。 用途に応じて、電気コントロールまたは循環恒温槽式コントロールの温度モジュールまたはペルチェを使用できます。 ハイエンドレオメータープラットフォームである Thermo Scientific™HAAKE™ MARS 用には、CTCを提供しています。
これらの温度モジュールの利点:
  • 新しいコンパクト設計によるプラグアンドプレイモジュール
  • 自動温度モジュール認識
  • ツールまたは調整なしに数秒で容易に設定
  • すべてのモジュール用の冷却媒体および電子機器の簡単な接続による標準化接続
  • 非常に低い熱質量により、迅速な制御応答時間を実現
  • たとえば、取り外したユニットをラボの作業台上に設置できる、統合ベース

ペルチェ式プレート

  • 最大 60 K/分の高速の温度変化用、温度範囲: -60°C ~ 200°C
    • 新しい差し込み口金式クイックマウンティングリングにより、下側のプレートを容易に交換可能
    • 低い熱質量による、高速の熱伝達と非常に良好な温度均一性

    電気加熱式プレート

  • 幅広い温度範囲: -40°C† ~ 400°C での測定用
    • 新しい差し込み口金式クイックマウンティングリングにより、下側のプレートを容易に交換可能
    • TM-EL-H アクティブコーンヒーターシステムと組み合わせて、360° のぞき窓付き密封チャンバーが構成されます

    循環恒温槽式プレート

  • 非常に高精度の一定温度制御用、温度範囲: -40°C† ~ 200°C†
    • 新しい差し込み口金式のクイックマウンティングリングにより、下側のプレートを容易に交換可能
    • 既存のサーキュレーターを使用した場合に最も経済的

    ペルチェ式シリンダー

  • 最大 60 K/分の高速の温度変化用、温度範囲: -40°† ~ 200°C
    • 新しい差し込み口金式のクイックマウンティングリングにより、カップを容易に交換可能
    • 高速の温度変化用に最適化された、小型のカップおよびローター
    • 下側のプレートアダプターにより、パラレル・コーンプレートジオメトリーにも使用可能
    • シリンダージオメトリーとパラレル・コーンプレートジオメトリーの間で数秒間で切り替え可能

    電気加熱式シリンダー

  • 非常に高速の温度変化用、温度範囲: -20°† ~ 200°C (圧力セル用など、適切なジオメトリーを使用した場合は最大 300°C)
    • シリンダージオメトリー用、または圧力セルなどのアプリケーション用途の測定セル用
    • 強力な二つのヒーター回路

    循環恒温槽式シリンダー

  • 非常に高精度の一定温度制御用、温度範囲: -20°C† ~ 180° C†
    • 低粘度測定用の大型のカップおよびローター
    • 既存のサーキュレーターを使用した場合に最も経済的
    †冷却媒体およびサーキュレーターによって異なる
仕様
概要Heat exchanger for Peltier temperature control unit TCP/P
使用対象 (装置)Peltier Temperature Control Unit
電源100/240 V, 50/60 Hz
タイプHeat Exchanger HX 1R
Unit SizeEach