Nalgene™ LDPE Jugs with Closure
Nalgene™ LDPE Jugs with Closure
Nalgene™ LDPE Jugs with Closure
Nalgene™ LDPE Jugs with Closure
Nalgene™ LDPE Jugs with Closure
Thermo Scientific™

Nalgene™ LDPE Jugs with Closure

Safely handle corrosive liquids while wearing rubber gloves by using these low density polyethylene jugs with closure.
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)クロージャーサイズ
2220-0010PK
または、製品番号2220-0010
4L38mm
2220-0020PK
または、製品番号2220-0020
8L53Bmm
製品番号(カタログ番号) 2220-0010PK
または、製品番号2220-0010
価格(JPY)
5,440
Each
お問い合わせください ›
容量(メートル法):
4L
クロージャーサイズ:
38mm

Nalgene LDPE 丸型ボトルは、大きなハンドル付きで、ゴム手袋のままで腐食性液体を安全に取り扱えます。

優れた耐薬品性。抽出口から簡単かつ正確に液を注出できます。ポリプロピレン製スクリューキャップ

ポリプロピレン製スクリューキャップ

ポリプロピレン製丸型ボトルをオートクレーブする前には、キャップを完全に取り外してください。オートクレーブの際は、適切に通気できるキャップを用いてください。

という用語は、以下の基準を満たす Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます: a) 口径100mm 以下のキャップ付きのボトル / フラスコ / 漏斗で、水を充填し、逆さにし、2 分間 2psig の空気圧に耐えた後、水が漏れないもの;. B) 口径100mm 以上のキャップ付きボトル / フラスコ / 漏斗で、水を充填し、15 分間横転させた後、水が漏れないもの注: 水以外の液体を使用した場合、同じ試験結果が得られない場合があります。安全な使用を確保するために、Thermo Scientific Nalgene ボトルおよび適合キャップを 想定される用途の条件下で事前に評価試験していただくことををお勧めしています。Thermo Scientific Nalgene 製品は、室内の温度と圧力下で適合するNalgene キャップと使用した場合にのみ、液漏れ防止構造が有効となります。

† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.

仕様
オートクレーブ可能Not Autoclavable
容量1 gal., 4 L
キャップ色White
クロージャー材質ポリプロピレン
クロージャーサイズ38mm
キャップタイプネジ
概要Jug
直径(ヤードポンド法)5.9インチ
直径(ヤードポンド法)内部ネック0.9インチ
直径(メートル法)152mm
直径(メートル法)内部ネック25mm
高さ(ヤードポンド法)12インチ
高さ(メートル法)304mm
箱あたりの入数6
パックあたり入数1
クロージャー分注によるNo
容量(ヤードポンド法)1 GAL
容量(メートル法)4L
Closure IncludedYes
Translucent
GraduatedNo
材料LDPE
Narrow
製品タイプJug
形状Round
Unit SizeEach