Nalgene™ LDPE Jug with Closure
Thermo Scientific™

Nalgene™ LDPE Jug with Closure

고무 장갑을 착용하고 Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Jug with Closure을 사용하여 부식성 액체를 안전하게 취급할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)마개 크기제품 사이즈
2220-0020PK
2220-0020으로도 사용됨
8 L53BEach
2220-00104 L38-430 mmCase of 6
2220-0010PK
2220-0010으로도 사용됨
4 L38-430 mmEach
2220-00208 L53BCase of 6
카탈로그 번호 2220-0020PK
2220-0020으로도 사용됨
제품 가격(KRW)
79,000
Each
용량(미터법):
8 L
마개 크기:
53B
Unit Size:
Each
제품 가격(KRW)
79,000
Each

고무 장갑을 착용하고 Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Jug with Closure을 사용하여 부식성 액체를 안전하게 취급할 수 있습니다. 이 저밀도 폴리에틸렌 용기는 큰 손잡이가 달려 있고 내화학성이 우수합니다. 분주구(pour spout)는 내용물을 간편하고 정확하게 따를 수 있도록 오프셋(offset)입니다.

  • 간편한 취급과 운반을 위해 경량의 재질 사용(유리 무게의 1/3)
  • 누액 방지†

포함 항목:

폴리프로필렌 스크류 캡

보증: 90일. 보증 조건에 대한 자세한 내용은 technicalsupport@thermofisher.com으로 문의하십시오.

 

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다. † 누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 대해 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.
사양
오토클레이브 가능Not Autoclavable
용량2 gal., 8 L
용량(영국식 단위)2 gal.
마개 색상White
마개 재질Polypropylene
마개 크기53B
마개 유형Screw Cap
설명Jug
직경(영국식 단위)7.6 in.
직경(영국식 단위) 내부 넥1.5 in.
직경(미터법)195 mm
직경(미터법) 내부 넥39 mm
높이(영국식 단위)15.1 in.
높이(미터법)385 mm
케이스당 수6
팩당 수1
제품 유형Jug
형상Round
마개 디스펜싱을 통해No
용량(미터법)8 L
Closure IncludedYes
색상Translucent
GraduatedNo
물질LDPE
마우스Narrow
Unit SizeEach