Product Image
Gibco™

Medio McCoy 5A (modificado), HEPES

El medio 5A de McCoy (modificado) es un medio para uso general compatible con la propagación de muchos tipos deMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
22330070
también denominado 22330-070
500 mL
Número de catálogo 22330070
también denominado 22330-070
Precio (USD)
-
Cantidad:
500 mL
Customize this product
El medio 5A de McCoy (modificado) es un medio para uso general compatible con la propagación de muchos tipos de células primarias, líneas de células establecidas y explantes de tejidos de biopsia. Este medio es compatible con el crecimiento de células de mamíferos primarias derivadas de la médula ósea normal, la piel, el bazo, los riñones, los pulmones, los embriones de rata y otros tejidos.

Este 5A de McCoy se modifica del siguiente modo:

ConSin
• Alto contenido en glucosa• Piruvato sódico
• L-glutamina
• Bacto peptona
• Rojo de fenol
• HEPES

Está disponible la formulación completa.

El Dr. Thomas McCoy formuló originalmente el medio 5A de McCoy como una modificación del medio basal 5A. A diferencia de otros medios, 5A de McCoy contiene el agente reductor glutatión, bacto peptona y un alto nivel de glucosa. Este producto también incluye la adición del Dr. Hsu a las sales de Hanks, lo que permite su uso fuera de la incubadora de CO2.

Sistema de elaboración y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio 5A de McCoy Gibco™ se elabora en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto 5A de McCoy Gibco™ similar fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (12330-031). Las instalaciones se han registrado en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según las normas ISO 13485.

El 5A de McCoy Gibco™ (modificado) requiere una suplementación de suero, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El medio 5A de McCoy Gibco™ (modificado) utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Tipo de célulaCélula de mamífero
Concentración1 X
Calidad de fabricacióncGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productosGibco
Tipo de productoMedio 5A de McCoy
Cantidad500 mL
Duración de almacenamiento12 meses
Culture TypeCultivo de células de mamíferos
FormularioLíquido
EsterilidadEstéril con filtro
Con aditivosAlto contenido en glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol
Sin aditivosSin piruvato sódico
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz.
Condiciones de envío: Ambiente.
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.