Estantes de repuesto para congeladores Forma™
El producto real puede variar
Estantes de repuesto para congeladores Forma™
Estantes de repuesto para congeladores Forma™
Estantes de repuesto para congeladores Forma™
Estantes de repuesto para congeladores Forma™
Thermo Scientific™

Estantes de repuesto para congeladores Forma™

Utilice estantes de repuesto para congeladores Thermo Scientific™ Forma™ con congeladores verticales Forma series 8600 y 900.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)Tipo
224134Congeladores de 566,3 l (13,0 pies cúbicos)Kit de estantes
19533813.0 cu . ft . CONGELADORESEstante, detrás de parteluz
19533917.3 cu . ft . CONGELADORES capacidadEstante, detrás de parteluz
19534023.0 cu . ft . CONGELADORESEstante, detrás de parteluz
224135Congeladores verticales con capacidad para 368 l (13 pies cúbicos)Kit de estantes
224158Congeladores de 566,3 l (23,0 pies cúbicos)Kit de estantes
224180Congeladores de 28 pies cúbicosKit de estantes
Número de catálogo 224134
Precio (CLP)
-
Para utilizar con (equipo):
Congeladores de 566,3 l (13,0 pies cúbicos)
Tipo:
Kit de estantes
Utilice estantes de repuesto para congeladores Thermo Scientific™ Forma™ con congeladores verticales Forma series 8600 y 900.
  • Acero inoxidable
  • Los kits incluyen los elementos de montajeLos kits incluyen los elementos de montaje.
Especificaciones
ColorPlata
Para utilizar con (equipo)Congeladores de 566,3 l (13,0 pies cúbicos)
TipoKit de estantes
Capacidad (imperial)13 pies cúb.
Capacidad (métrico)368,1 L
ModeloVertical
Unit SizeEach