Pipetas de transferencia graduadas Samco™
Thermo Scientific™

Pipetas de transferencia graduadas Samco™

Mida con exactitud más de un volumen utilizando estas pipetas de transferencia graduadas de polietileno. Pipeta con perilla integrada que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)EsterilidadGraduacionesTipo de empaquetado
225-1S< 7,7/mlEstéril1, 2, 3 mlEn envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas
2123.9 mlNo estéril0,25, 0,50, 0,75, 1 mlA granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
212-1S< 3,9/mlEstéril0,25, 0,50, 0,75, 1 mlEn envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas
2225,8 mlNo estéril0,25, 0,50, 0,75, 1 mlA granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas
274-1S< 4,6/mlEstéril0,5, 1, 1,5, 2 mlEn envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas
222-10S5,8 mlEstéril0,25, 0,50, 0,75, 1 ml10/bolsa, 500/pack
212NL< 3,9/mlNo estéril0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
222NL5,8 mlNo estéril0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
222NL-10S5,8 mlEstéril0,25, 0,50, 0,75, 1 ml10/bolsa, 500/paquete
222NL-1S5,8 mlEstéril0,25, 0,50, 0,75, 1 mlEnvasadas individualmente, 500/paquete
222NL-20S5,8 mlEstéril0,25, 0,50, 0,75, 1 ml20/bolsa, 500/pack
225NL7,5 mlNo estéril0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml
225NL-1S7,5 mlEstéril0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mlEnvasadas individualmente, 500/paquete
282NL1,5 mlNo estéril0,1 , 0,2, 0,3 ml
212-20S< 3,9/mlEstéril0,25, 0,50, 0,75, 1 ml20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
222-20S5,8 mlEstéril0,25, 0,50, 0,75, 1 ml20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
2257,7 mLNo estéril1, 2, 3 mLA granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
225-20S< 7,7/mlEstéril1, 2, 3 ml20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
2744.8 mlNo estéril0.5, 1, 1.5, 2 mlA granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas
274-20S< 4,6/mlEstéril0,5, 1, 1,5, 2 ml20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
282-1S1,5 mLEstéril0,1, 0,2, 0,3 mlEnvueltos individualmente 500/pack 8 packs/caja 4000/caja
282-20S1,5 mlEstéril0,1 , 0,2, 0,3 ml20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
718TS
también denominado 718
5,8 mLNo estéril0,25, 0,5, 0,75, 1 mLA granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
728NL< 13,7/mlNo estéril1, 2, 3, 4, 5 mlA granel 250/paquete; 10 paquetes/caja 2500/cajas
222-1S5,8 mLEstéril0,25, 0,5, 0,75, 1 mL
728NL-20S13,7 mLEstéril1, 2, 3, 4, 5 mL20/bolsa, 12 bolsas/paq., 8 paq por caja, 1920 por caja
Número de catálogo 225-1S
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
< 7,7/ml
Esterilidad:
Estéril
Graduaciones:
1, 2, 3 ml
Tipo de empaquetado:
En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas

Mida con exactitud más de un volumen utilizando las pipetas de transferencia graduadas Thermo Scientific™ Samco™. El diseño en una sola unidad presenta una pipeta con perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave a la vez que previene la contaminación cruzada.

  • Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
  • Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
  • Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos)3,2 ml
DescripciónPipeta de transferencia, perilla grande, graduada para 1 ml, 2 ml, 3 ml
Diámetro exterior (métrico)7,9 mm
Gotas/ml21
GraduadoSí
Graduaciones1, 2, 3 ml
Tipo de empaquetadoEn envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas
Desechables
Longitud (métrico)15,5 cm
MaterialLDPE
EsterilidadEstéril
TipoPipeta de transferencia graduada
Volumen (métrico)< 7,7/ml
Unit SizeCase of 4000