Garrafón de polipropileno Nalgene™
Thermo Scientific™

Garrafón de polipropileno Nalgene™

Para su uso con: Para su uso con grandes lotes de medios de cultivo, producción de vacunas, medios a granel y almacenamiento de productos químicos; Esterilizable en autoclave; Material del tapón: Polipropileno; Color: Blanco
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad (métrico)
2250-005020 l
Número de catálogo 2250-0050
Precio (USD)
1.288,04
Case of 4
Capacidad (métrico):
20 l
Precio (USD)
1.288,04
Case of 4

Elija los garrafones esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™ para lotes grandes de medios de cultivo, producción de vacunas, medios a granel y almacenamiento de productos químicos. Estos garrafones cuentan con una boca grande para facilitar el llenado y la dispensación, y están fabricados en polipropileno natural con tapón de polipropileno 83B y junta de TPE (elastómetro termoplástico).

Opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de fluidos. Se adaptan perfectamente a una amplia variedad de tapones opcionales 83B con conjuntos de tubos estándar (como los de llenado y ventilación Nalgene™ Top Works™, Nalgene™) y diseños de juegos de tubos personalizados.

Características principales:
  • Sus prácticas asas laterales permiten un fácil transporte y vertido, incluso con guantes
  • Disponibles en tamaños de 10, 20 y 50 l para una gran variedad de aplicaciones biofarmacéuticas
  • Graduados en incrementos de 5 litros y 1 galón para una mayor facilidad de uso
  • Los sistemas de transferencia de fluidos Nalgene Top Works (n.º de cat. 2135) permiten una cómoda transferencia aséptica de líquidos
  • Esterilizables en autoclave, transparentes, a prueba de fugas†

Información para pedidos:

  • Entre las opciones de cierre adicionales se incluyen los tapones de llenado rápido/ventilación Nalgene (n.º de cat. 2158) o los tapones de llenado/ventilación Nalgene (n.º de cat. 2162)
  • Entre los accesorios adicionales se incluyen los racores de mamparo dentados Nalgene (n.º de cat. 6149)
  • Los conjuntos de tubos personalizados están disponibles. Consulte el configurador de juegos de tubos personalizados Thermo Scientific en www.thermoscientific.com/tubingconfigurator.com

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Capacidad (imperial)5 gal
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón83B
DescripciónGarrafón de polipropileno con asas
Diámetro exterior (métrico)282 mm
Para utilizar con (aplicación)Para su uso con grandes lotes de medios de cultivo, producción de vacunas, medios a granel y almacenamiento de productos químicos
Altura con tapón (métrico)526 mm
IncluyeMangos
N.° por paquete1 Ea.
Volumen hasta el borde (imperial)5,5 gal
Volumen hasta el borde (métrico)22.5 l
Esterilizables en autoclaveSí
Capacidad (métrico)20 l
ColorBlanco
MaterialPolipropileno
Tipo de productoGarrafa con asa
Unit SizeCase of 4