Columnas para HPLC HyPURITY™ Aquastar, tamaño de partículas de ™3 μm

Columnas para HPLC HyPURITY™ Aquastar, tamaño de partículas de ™3 μm

Desactivación terminal polar para una selectividad alternativa.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
22503-154630150 mm4,6 mm
22503-153030150 mm3 mm
22503-104030100 mm4 mm
Número de catálogo 22503-154630
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Desactivación terminal polar para una selectividad alternativa.
  • Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conLC-MS
Material de embalajeSílice
Fase estacionariaC18
Área de la superficie200 m²/g
Tipo USPL1
Carga de carbono10%
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas3 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro190 Å
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach