Depyrogenated Glass Containers
El producto real puede variar
Depyrogenated Glass Containers
Depyrogenated Glass Containers
Thermo Scientific™

Depyrogenated Glass Containers

Ahorre en elevadas inversiones de capital con este instrumental de vidrio listo para su uso con distintos tamaños y configuraciones.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tipo de productoColorN.º por caja
23-CTP4PF4 mLVialTransparente72
139-20CCTLPPF22 mLVialTransparente72
C20-02APF60 mLFrasco de envasado ámbarÁmbar24
130-02CPF60 mLTarro de muestraTransparente24
130-04CTLPF125 mLTarro de muestraTransparente24
130-04CPF125 mLTarro de muestraTransparente24
C20-04APF125 mLFrasco de envasadoÁmbar24
131-08APF250 mLTarro de muestraÁmbar24
121-08APF250 mLFrasco de envasadoÁmbar12
131-08CPF250 mLTarro de muestraTransparente24
122-16APF500 mLFrasco de envasadoÁmbar12
132-16CPF500 mLTarro de muestraTransparente12
133-32CPF1000 mLFrasco de boca anchaTransparente12
123-32APF1000 mLRecipienteÁmbar12
123-40APF1200 mLFrasco de envasadoÁmbar24
117-2LPF2000 mLFrasco de boca anchaTransparente6
123-80APF2500 mLFrasco de envasadoÁmbar4
117-4LPF4000 mLFrasco de boca anchaTransparente4
Número de catálogo 23-CTP4PF
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
4 mL
Tipo de producto:
Vial
Color:
Transparente
N.º por caja:
72
Save on expensive capital equipment investments with ready-to-use glassware in a wide variety of sizes and configurations. Thermo Scientific™ Depyrogenated Glass Containers are specially prepared to meet endotoxin levels of less than 0.06 EU/mL for use in terminal sterilization, water sampling and product storage.
  • Limpieza y envasado en una sala limpia de clase 100/10
  • Con cada lote se incluye un certificado de análisis

Recomendado para:
Aplicaciones sin endotoxinas

Información para pedidos:
Hay disponibles recipientes con certificación adicional de nivel bajo de partículas. Thermo Scientific también ofrece viales de cristal cuyos niveles de endotoxinas no superan los 0,06 EU/ml. Pregunte a su representante de atención al cliente por el servicio de despirogenación con nuestro proceso validado que se realiza en una sala limpia de clase 100.

Especificaciones
Capacidad0,12 oz., 4 ml
Capacidad (imperial)0,12 oz
Certificaciones/conformidadCumple con los niveles de endotoxinas inferiores a 0,06 EU/ml; incluye certificado de análisis
Revestimiento del tapónPTFE
Material del cierreUrea
Tamaño del tapón13-425 mm
Diámetro (imperial)0,591 in
Diámetro (métrico)15,01mm
Altura (imperial)1,77 in
Altura (métrico)44,96 mm
N.º por caja72
Tipo de productoVial
Capacidad (métrico)4 mL
Closure IncludedSí
ColorTransparente
MaterialDe cristal
BocaEstrecha
Unit SizeEach