Kits de vial único de parasitología PROTOCOL™
Thermo Scientific™

Kits de vial único de parasitología PROTOCOL™

Estandarice los procedimientos de extracción rutinaria, transporte seguro, conservación y análisis de muestras de heces para la detección de parásitos y agentes patógenos intestinales.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de medios
2300531Limpieza
2300546Formol tamponado al 10 %
2300543Acero &al carbono
2300533PVA modificado (Cu)
2300541SAF
2300537Zn-PVA
2300547Cary-Blair
Número de catálogo 2300531
Precio (MXN)
-
Tipo de medios:
Limpieza
Estandarice los procedimientos de extracción rutinaria, transporte seguro, conservación y análisis de muestras de heces para la detección de parásitos y agentes patógenos intestinales con los kits de vial único de parasitología Thermo Scientific™ PROTOCOL™.

Sulfuro de zinc-alcohol polivinílico (Zn-PVA):

  • Fijador sin mercurio que puede utilizarse como conservante/fijador para trofozoitos protozoicos.
  • Los portaobjetos fijados con Zn-PVA pueden teñirse con tricromo o hematoxalina.

Acetato de sodio-ácido acético-formol (SAF):

  • Los conservantes/fijadores sin mercurio son idóneos para utilizar con huevos y larvas de helmintos, trofozoitos y quistes protozoicos, ovoquistes de Coccidia spp. y esporas de microsporidios.
  • Los portaobjetos fijados con SAF pueden teñirse con tricromo o hematoxalina.

Formol tamponado neutro al 10 %:

  • El fijador multiusos es adecuado para huevos y larvas de helmintos y quistes protozoicos.
  • El sistema de tampón ayuda a mantener la morfología de los microorganismos.
  • Las muestras fijas pueden analizarse directamente o concentrarse para la extracción de huevos, larvas y quistes protozoicos.

Sulfato de cobre (II) modificado-alcohol polivinílico (Cu modificado-PVA):

  • El conservante funciona como fijador para los trofozoitos protozoicos.
  • Los portaobjetos fijados con PVA pueden teñirse con tricromo o hematoxalina.

Cultivo y sensibilidad (medios C&S):

  • Los medios C&S pueden utilizarse para recoger y transportar patógenos bacterianos intestinales como Yersinia spp., Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp. y Vibrio cholerae.
  • La población bacteriana se mantiene hasta 96 horas para una recuperación óptima.

Medios Cary-Blair:

  • El medio no nutritivo mantiene la población bacteriana de patógenos intestinales como Yersinia spp., Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp. y Vibrio cholerae hasta 96 horas.

Viales limpios:

  • Viales vacíos de 30 ml para el transporte de muestras.

Aviso sobre pedidos:

Se suministra en paquetes de 20 viales.

Nota:

Ningún producto de parasitología PROTOCOL contiene mercurio.

Para uso de laboratorio
Para uso de laboratorio
Especificaciones
Tipo de mediosLimpieza
Cantidad20 Vials/Pk.
Volumen (imperial)1.01 oz.
Volumen (métrico)30 mL
Tipo de productoClean Single-Vial Kit
Unit SizeEach