Garrafa de polipropileno Nalgene™ con tubo
Garrafa de polipropileno Nalgene™ con tubo
Garrafa de polipropileno Nalgene™ con tubo
Garrafa de polipropileno Nalgene™ con tubo
Garrafa de polipropileno Nalgene™ con tubo
Garrafa de polipropileno Nalgene™ con tubo
Thermo Scientific™

Garrafa de polipropileno Nalgene™ con tubo

Para su uso con: Para uso con agua destilada y medios de cultivo; esterilizable en autoclave; material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
Have Questions?
Número de catálogoN.° por paquete
2301-00501 Ea.
Número de catálogo 2301-0050
Precio (USD)
-
N.° por paquete:
1 Ea.
Asegure un drenaje más completo con la salida inferior de las garrafas de polipropileno esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™ con tubo inferior, excelente para agua destilada y medios de cultivo.
Características:
  • Tubo inferior moldeado en una pieza con el frasco
  • Asas moldeadas para facilitar el transporte de los recipientes
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros
  • El cuello acepta tapones de caucho del n.° 13,5
  • Esterilizable en autoclave/graduado/a prueba de fugas† si se utilizan con el tapón Nalgene el proporcionado

Información para pedidos:

Ambos tamaños aceptan tubos de 0,5 pulg. D.I. Tubos (1,3 cm); no incluidos

Incluye:

Tapón de rosca de polipropileno blanco con junta de TPE

Nota:

Al acoplar el tubo debe utilizarse una abrazadera de manguera para asegurar un ajuste firme.

† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Capacidad (imperial)5,3 gal
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón83B
DescripciónGarrafón de autoclave con tubo inferior
Diámetro interior del cuello (métrico)64mm
Diámetro exterior (métrico)281mm
Para utilizar con (aplicación)Para uso con agua destilada y medios de cultivo.
GraduacionesGraduaciones moldeadas en 1 gal e incrementos de 5 l
Altura con tapón (métrico)528mm
IncluyeAsas moldeadas
N.º por caja4/Cs.
N.° por paquete1 Ea.
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Capacidad (métrico)20L
ColorBlanco
MaterialPolipropileno
Tipo de productoGarrafa con tubo
Unit SizeCase of 4