Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
El producto real puede variar
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Thermo Scientific™

Pipetas de transferencia de punta fina Samco™

Dispense de forma precisa gotitas en recipientes de volumen pequeño mediante estas pipetas de transferencia de punta fina.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)EsterilidadDispositivo de aspiración con perilla (métricos)Tipo de empaquetado
233NL5,0 mLNo estéril3,1 mL
231-1S1,7 mlEstéril< 1,0/mlEn envase individual
232-115,8 mLNo estéril3,3 mLA granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
231NL1,5 mlNo estéril< 1,0/ml
697NL< 0,025/mlNo estéril
231NL-1S1,5 mlEstéril< 1,0/mlEnvasadas individualmente, 400/paquete
232-10S5,8 mlEstéril< 3,3/ml10/bolsa, 400/paquete
232NL5,8 mlNo estéril< 3,3/ml
232NL-1S5,8 mlEstéril< 3,3/mlEnvasadas individualmente, 400/paquete
232NL-20S5,8 mlEstéril< 3,3/ml20/bolsa, 400/paquete
233NL-1S5,0 mLEstéril< 3,1/mlEnvasadas individualmente, 400/paquete
233NL-20S5,0 mLEstéril< 3,1/ml20/bolsa, 400/paquete
234NL< 8,7/mlNo estéril4,8 ml
234NL-20S< 8,7/mlEstéril4,8 ml20/bolsa, 400/paquete
235NL5,8 mlNo estéril< 3,7/ml
235NL-1S5,8 mlEstéril< 3,7/mlEnvasadas individualmente, 400/paquete
231-20S1,7 mlEstéril< 1,0/ml20/bolsa, 500/paq., 4000/caja
2311,7 mLNo estéril1 mlA granel 400/paq., 8 paq./caja, 3200/cajas
2335 mlNo estéril3.3 mlA granel, 250/pack, 8 pack/caja, 2000/caja
233-1S< 5,4/mlEstéril< 3,1/mlEn envase individual
233-20S< 5,4/mlEstéril< 3,1/ml20/bolsa, 400/paquete, 4000/caja.
232-1S5.8 mlEstéril3.3 mlEn envase individual
235-20S5,8 mlEstéril< 3,7/ml20/bolsa, 500/paq., 4000/caja
232-20S5,8 mlEstéril< 3,3/ml20/bolsa, 500/paq., 4000/caja
2355.8 mlNo estéril3.5 mlA granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
235-1S5,8 mlEstéril< 3,7/mlEn envase individual
2348.7 mlNo estéril4.8 mlA granel 400/paq., 10 paq./caja, 4000/caja
234-1S8,9 mlEstéril4,8 mLEn envase individual
234-20S< 8,9/mlEstéril4,8 ml20/bolsa, 400/paquete, 3200/caja.
Número de catálogo 233NL
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
5,0 mL
Esterilidad:
No estéril
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
3,1 mL
Estas pipetas de transferencia de punta fina son perfectas para retirar y separar muestras de líquido. La perilla integrada en la pipeta facilita la dispensación precisa de pequeñas gotas en recipientes de pequeño volumen.
  • Fabricadas en polietileno a prueba de rotura, no tóxico.
  • Superficie de baja afinidad – previene la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
  • Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
  • Disponibles con punta fina o con punta fina extendida
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos)3,1 mL
DescripciónSamco 5.0mL Extended Fine Tip Transfer Pipets, Large Bulb, Non-sterile, White Box
Diámetro exterior (métrico)3.0 mm
GraduadoNo
Cantidad400/Pk.
Longitud (métrico)15.3 cm
MaterialLDPE
EsterilidadNo estéril
TipoExtended Fine Tip Transfer Pipet
Volumen (métrico)5,0 mL
Unit SizeEach