Plataformas universales para agitadores MaxQ™ 8000
Thermo Scientific™

Plataformas universales para agitadores MaxQ™ 8000

Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con estas plataformas universales para agitadores orbitales.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)Dimensiones (L x An)
238008Agitadores orbitales MaxQ™ HP18 x 24 in
238000Agitadores orbitales MaxQ™ HP18 x 18 in
238001Agitadores orbitales MaxQ™ HP18 x 29,5 in
238002Agitadores orbitales MaxQ™ HP24 x 36 in
238061MaxQ 800074,9 x 45,7 cm (18 x 29,5 in)
Número de catálogo 238008
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
Agitadores orbitales MaxQ™ HP
Dimensiones (L x An):
18 x 24 in

Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas universales para agitadores orbitales Thermo Scientific™ MaxQ™ de alto rendimiento.

Especificaciones
DescripciónPlataforma universal sin abrazaderas, 45,7 x 74,9 cm (18 x 24 in)
Dimensiones (L x An)18 x 24 in
Para utilizar con (equipo)Agitadores orbitales MaxQ™ HP
Longitud de la plataforma (imperial)24 in
Longitud de la plataforma (métrico)61 cm
Tipo de productoPlataforma Universal
Anchura de la plataforma (imperial)18 in
Anchura de la plataforma (métrico)45,7 cm
Certificaciones/conformidadCertificado de análisis, certificado de conformidad
ModeloMaxQ 416HP
Unit SizeEach