Plataformas universales para agitadores MaxQ™ 8000
Thermo Scientific™

Plataformas universales para agitadores MaxQ™ 8000

Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con estas plataformas universales para agitadores orbitales.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)Dimensiones (L x An)
238061MaxQ 800074,9 x 45,7 cm (18 x 29,5 in)
238000Agitadores orbitales MaxQ™ HP18 x 18 in
238001Agitadores orbitales MaxQ™ HP18 x 29,5 in
238002Agitadores orbitales MaxQ™ HP24 x 36 in
238008Agitadores orbitales MaxQ™ HP18 x 24 in
Número de catálogo 238061
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
MaxQ 8000
Dimensiones (L x An):
74,9 x 45,7 cm (18 x 29,5 in)

Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas universales para agitadores orbitales Thermo Scientific™ MaxQ™ de alto rendimiento.

Especificaciones
DescripciónPlataforma universal sin abrazaderas, 45,7 x 74,9 cm (18 x 29,5 in)
Dimensiones (L x An)74,9 x 45,7 cm (18 x 29,5 in)
Para utilizar con (equipo)MaxQ 8000
Longitud de la plataforma (imperial)29,5 in
Longitud de la plataforma (métrico)74,9 cm
Tipo de productoPlataforma de agitación
Anchura de la plataforma (imperial)18 in
Anchura de la plataforma (métrico)45,7 cm
Certificaciones/conformidadCertificado de análisis, certificado de conformidad
ModeloMaxQ 8000
Unit SizeEach