Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
El producto real puede variar
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Thermo Scientific™

Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles

Realice aplicaciones de bancos de sangre, como procedimientos de sedimentación, con esta pipeta que cuenta con un vástago flexible que se dobla hacia la muestra desde tubos estrechos o pequeños.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)EsterilidadDispositivo de aspiración con perilla (métricos)Tipo de empaquetadoFormato
241-1S1,3 mLEstéril0,8 mLEn envase individualEach
2411.2 mlNo estéril0.9 mlA granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajasCase of 4000
241-20S1,3 mLEstéril0,8 mL20/bolsa, 500/paq., 4000/cajaEach
242NL-1S4 mlEstéril3 mlEn envase individualCase of 8
242NL-20S4,0 mlEstéril< 3,0/ml20/bolsaEach
2424 mlNo estéril3 mlA granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/cajaCase of 5000
242-1S4 mlEstéril3 mlEn envase individualCase of 4000
242-20S< 4,3/mlEstéril< 3,1/ml20/bolsa, 760/paquete, 6080/caja.Case of 6080
2514.6 mlNo estéril3.3 mlA granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/cajaCase of 5000
251-1S4.6 mlEstéril3.3 mlEn envase individualCase of 4000
251-1SPK
también denominado 251-1S
4.6 mlEstéril3.3 mlEn envase individualPack of 500
251-20S< 4,5/mlEstéril< 3,3/ml20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.Case of 500
25215 mlNo estéril8 mlA granel 250/paq., 10 paq./caja, 2500/cajaCase of 2500
252-1S15 mlEstéril8 mlEn envase individualCase of 2000
252-20S< 15,3/mlEstéril< 11,6/ml20/bolsa, 200/paquete, 2000/caja.Case of 1600
694TS
también denominado 694
6.7 mlNo estéril3 mlA granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/cajaCase of 5000
694-1S< 6,9/mlEstéril3,2 mlEn envase individualEach
Número de catálogo 241-1S
Precio (USD)
-
Volumen (métrico):
1,3 mL
Esterilidad:
Estéril
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
0,8 mL
Tipo de empaquetado:
En envase individual
Unit Size:
Each
Elimine la necesidad de taponar, empaquetar y esterilizar en autoclave con las pipetas de transferencia de tubo estrecho Thermo Scientific™ Samco™. Estas pipetas de polietileno evitan la contaminación cruzada y se utilizan con tubos y recipientes estrechos con aberturas pequeñas. El diseño individual incorpora una perilla de pipeta integrada y un tubo flexible que se dobla hacia la muestra desde los tubos estrechos o pequeños.
  • Fabricadas con polietileno no tóxico a prueba de rotura
  • Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
  • Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos)0,8 mL
DescripciónTransfer Pipette, SEDI-PET, Short Stem, 1.3mL
Diámetro exterior (métrico)2.5 mm
Gotas/ml26
GraduadoNo
Tipo de empaquetadoEn envase individual
Cantidad500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
DesechablesSingle-use
Longitud (métrico)6.4 cm
MaterialLDPE
EsterilidadEstéril
TipoNarrow Stem Transfer Pipet
Volumen (métrico)1,3 mL
Unit SizeEach