Nalgene™ Color-Coded LDPE Wash Bottle
Nalgene™ Color-Coded LDPE Wash Bottle
Nalgene™ Color-Coded LDPE Wash Bottle
Nalgene™ Color-Coded LDPE Wash Bottle
Thermo Scientific™

Nalgene™ Color-Coded LDPE Wash Bottle

색상 구분된 마개와 일체형 몸체를 특징으로 하는 이 입구가 좁은 세척병은 내용물 식별이 용이합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호마개 색상제품 사이즈
2422-5500RedCase of 24
2422-2500YellowCase of 24
2422-2500PK
2422-2500으로도 사용됨
YellowPack of 6
2422-3500BlueCase of 24
2422-3500PK
2422-3500으로도 사용됨
BluePack of 6
2422-5500PKRedPack of 6
2422-4500GreenCase of 24
2422-4500PK
2422-4500으로도 사용됨
GreenPack of 6
카탈로그 번호 2422-5500
제품 가격(KRW)
138,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
162,000
할인액 24,000 (15%)
Case of 24
마개 색상:
Red
Unit Size:
Case of 24
제품 가격(KRW)
138,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
162,000
할인액 24,000 (15%)
Case of 24

빨간색, 파란색, 녹색 또는 노란색 마개/몸체로 제공되는 Thermo Scientific™ Nalgene™ Color-Coded LDPE Wash Bottle은 내용물 식별이 용이합니다. 입구가 좁은 이 저밀도 폴리에틸렌 병은 상부를 통해 분배하도록 설계되었고 마개와 몸체 부분이 하나의 부품으로 몰딩되어 전체적으로 누액†이 발생하지 않습니다.

  • 상부가 색상으로 코드화되어 있어 업계 보관 코드에 따라 시약을 분류할 수 있습니다.
  • 유량 개선을 위해 팁을 절단할 수 있습니다.
  • 드로 튜브와 마개가 밀착 고정되어 있어 병을 꽉 눌렀을 경우 분리되지 않습니다.
  • † “누액 방지”라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.

    책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.
    사양
    오토클레이브 가능Not Autoclavable
    용량(영국식 단위)16 oz.
    마개 색상Red
    마개 재질Polypropylene
    마개 크기28 mm
    마개 유형Screw Cap
    설명With stem and draw tube
    직경(미터법)72.9 mm
    높이(영국식 단위)8.8 in.
    높이(미터법)224 mm
    케이스당 수24
    팩당 수6
    제품 유형Color-coded Wash Bottle
    형상Cylindrical
    마개 디스펜싱을 통해Yes
    용량(미터법)500 mL
    Closure IncludedYes
    색상Natural
    GraduatedNo
    물질LDPE
    마우스Narrow
    Unit SizeCase of 24