Frascos lavadores de seguridad e identificación sencilla FEP Nalgene™ con Sistema Globalmente Armonizado (GHS) Etiquetado para productos químicos agresivos
Thermo Scientific™

Frascos lavadores de seguridad e identificación sencilla FEP Nalgene™ con Sistema Globalmente Armonizado (GHS) Etiquetado para productos químicos agresivos

Evite accidentes químicos en el laboratorio con estos frascos de lavado de FEP. Frascos etiquetados de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoChemical LabelN.º por caja
2429-0503n-hexano4
2429-0502Tolueno4
2429-0504Cloruro de metileno4
2429-0505Xileno4
2429-0501Acetona4
Número de catálogo 2429-0503
Precio (CLP)
-
Chemical Label:
n-hexano
N.º por caja:
4
Evite accidentes con productos químicos en el laboratorio con los frascos de lavado de identificación sencilla de FEP Nalgene™.Los frascos se graban de manera permanente con identificación de productos químicos e información para una manipulación segura conforme a las especificaciones del Sistema Globalmente Armonizado (GHS) aplicable a recipientes de laboratorio secundarios.Los frascos de lavado se suministran listos para su uso para transferir productos químicos agresivos de laboratorio desde los recipientes de los fabricantes.Seis frascos disponibles.Para su uso con metiletilcetona; n-hexano; tolueno; xileno; cloruro de metileno; acetona.
  • Bottles are permanently etched with 100% Globally Harmonized System (GHS) chemical safety information for easy chemical identification at a glance
  • No other system markings are used on the bottles, which eliminates confusion
  • Bottles are made from high quality Nalgene materials for low extractables and long life in the lab
  • Dispensing nozzles are carefully molded to deliver a straight stream for precision dispensing and safety
  • Bottles are not vented
  • Designed to dispense through the top with a closure and stem molded in one piece for uniform leakproof service
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific.Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Capacidad500 ml
Capacidad (imperial)16 oz
Certificaciones/conformidadCumple con las directrices de etiquetado GHS
Color del tapónNatural
Material del cierreETFE
Tamaño del tapón28 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
DescripciónCon tubo y tubo de aspiración
GraduacionesNo
N.º por caja4
N.° por paquete1
Tipo de productoFrasco lavado de seguridad
FormaCilíndrico
Dispensación a través del tapónSí
Capacidad (métrico)500 ml
Chemical Labeln-hexano
Closure IncludedSí
ColorNatural
GraduatedNo
MaterialFEP
BocaEstrecha
Unit SizeCase of 4