Search
Search
| 카탈로그 번호 | 용량(미터법) | Chemical Label | 제품 사이즈 |
|---|---|---|---|
| 2436-0504 | 500 mL | Isopropanol | Case of 24 |
| 2436-0503 | 500 mL | Methanol | Case of 24 |
| 2436-0503PK 2436-0503으로도 사용됨 | 500 mL | Methanol | Pack of 4 |
| 2436-0504PK 2436-0504으로도 사용됨 | 500 mL | Isopropanol | Pack of 4 |
| 2436-0505 | 500 mL | Distilled Water | Case of 24 |
| 2436-0505PK 2436-0505으로도 사용됨 | 500 mL | Distilled Water | Pack of 4 |
| 2436-0502 | 500 mL | Ethyl Alcohol | Case of 24 |
| 2436-0502PK 2436-0502으로도 사용됨 | 500 mL | Ethyl Alcohol | Pack of 4 |
| 2436-0506 | 500 mL | Sodium Hypochlorite | Case of 24 |
| 2436-0506PK 2436-0506으로도 사용됨 | 500 mL | Sodium Hypochlorite | Pack of 4 |
| 2436-0501 | 500 mL | Acetone | Case of 24 |
| 2436-0501PK 2436-0501으로도 사용됨 | 500 mL | Acetone | Pack of 4 |
| 2436-1005 | 1000 mL | Distilled Water | Case of 12 |
| 2436-1005PK 2436-1005으로도 사용됨 | 1000 mL | Distilled Water | Pack of 2 |
| 2436-1001 | 1000 mL | Acetone | Case of 12 |
| 2436-1001PK 2436-1001으로도 사용됨 | 1000 mL | Acetone | Pack of 2 |
고유한 배기 시스템이 특징인 Thermo Scientific™ Nalgene™ Vented Unitary Right-To-Know LDPE Wash Bottle을 이용하여 실험실 벤치를 위험한 휘발성 액체 없이 안전하게 유지하십시오. 일원화된 병으로 액체를 채울 때 오염이 방지됩니다. 실험실 벤치에서 오염물을 담아 넣기 위해 흡입 튜브를 조립할 필요가 없습니다. 세척병을 짜면 액체가 강하고 일정한 흐름으로 분주됩니다. 네 가지 색상, NFPA 다이아몬드, GHS 준수 위험 기호 및 알아야 할 화학 정보가 표시되어 있습니다. 일곱 가지 화학 표시 중에서 선택할 수 있습니다.
책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.