Nalgene™ Vented Unitary Right-to-Know LDPE Wash Bottle
Nalgene™ Vented Unitary Right-to-Know LDPE Wash Bottle
Nalgene™ Vented Unitary Right-to-Know LDPE Wash Bottle
Nalgene™ Vented Unitary Right-to-Know LDPE Wash Bottle
Thermo Scientific™

Nalgene™ Vented Unitary Right-to-Know LDPE Wash Bottle

실험실 벤치를 위험한 휘발성 액체 없이 안전하게 유지하십시오. 이 일원화된 세척병은 고유한 배기 시스템이 있고 흡입 튜브 조립 및 이와 관련된 오염 위험을 해소합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)Chemical Label제품 사이즈
2436-0506500 mLSodium HypochloriteCase of 24
2436-0503500 mLMethanolCase of 24
2436-0503PK
2436-0503으로도 사용됨
500 mLMethanolPack of 4
2436-0504500 mLIsopropanolCase of 24
2436-0504PK
2436-0504으로도 사용됨
500 mLIsopropanolPack of 4
2436-0505500 mLDistilled WaterCase of 24
2436-0505PK
2436-0505으로도 사용됨
500 mLDistilled WaterPack of 4
2436-0502500 mLEthyl AlcoholCase of 24
2436-0502PK
2436-0502으로도 사용됨
500 mLEthyl AlcoholPack of 4
2436-0506PK
2436-0506으로도 사용됨
500 mLSodium HypochloritePack of 4
2436-0501500 mLAcetoneCase of 24
2436-0501PK
2436-0501으로도 사용됨
500 mLAcetonePack of 4
2436-10051000 mLDistilled WaterCase of 12
2436-1005PK
2436-1005으로도 사용됨
1000 mLDistilled WaterPack of 2
2436-10011000 mLAcetoneCase of 12
2436-1001PK
2436-1001으로도 사용됨
1000 mLAcetonePack of 2
카탈로그 번호 2436-0506
제품 가격(KRW)
202,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
237,000
할인액 35,000 (15%)
Case of 24
용량(미터법):
500 mL
Chemical Label:
Sodium Hypochlorite
Unit Size:
Case of 24
제품 가격(KRW)
202,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
237,000
할인액 35,000 (15%)
Case of 24

고유한 배기 시스템이 특징인 Thermo Scientific™ Nalgene™ Vented Unitary Right-To-Know LDPE Wash Bottle을 이용하여 실험실 벤치를 위험한 휘발성 액체 없이 안전하게 유지하십시오. 일원화된 병으로 액체를 채울 때 오염이 방지됩니다. 실험실 벤치에서 오염물을 담아 넣기 위해 흡입 튜브를 조립할 필요가 없습니다. 세척병을 짜면 액체가 강하고 일정한 흐름으로 분주됩니다. 네 가지 색상, NFPA 다이아몬드, GHS 준수 위험 기호 및 알아야 할 화학 정보가 표시되어 있습니다. 일곱 가지 화학 표시 중에서 선택할 수 있습니다.

  • 병과 튜브가 단일 몸체로 몰딩되어 마개를 뽑을 때 화학물질이 튀지 않고 액체를 채울 때 오염 방지
  • 고유한 38mm 색상 배기 마개 디자인으로 되어 있어 액체가 흘러 떨어지는 것을 방지
  • 견고한 폴리프로필렌 마개(차아염소산 나트륨 병에는 HDPE)
  • 각 마개에 색상 코드 막대가 있어 교차 오염 방지
  • ICS 이름과 화학식, 그리고 여섯 가지 일반적으로 사용되는 화학물질의 화학물질 취급, 위험, 관리 및 보관에 대한 NFPA 기호가 사전 라벨링되어 있음
  • 누액 방지†
  • †누액방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.

    책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    † 누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 대해 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.
    사양
    오토클레이브 가능Not Autoclavable
    용량16 oz., 500 mL
    용량(영국식 단위)16 oz.
    인증/적합성Meet OSHA requirements for workplace chemical container labeling.
    마개 색상White
    마개 재질HDPE
    마개 유형Screw Cap
    설명RTK Wash Bottle
    케이스당 수24
    팩당 수4
    제품 유형Wash Bottle
    형상Cylindrical
    마개 디스펜싱을 통해No
    일원화Yes
    용량(미터법)500 mL
    Chemical LabelSodium Hypochlorite
    Closure IncludedYes
    GraduatedNo
    물질LDPE
    마우스Narrow
    Unit SizeCase of 24