Search
Search

| Référence | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie |
|---|---|---|---|
| 25003-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25003-032130 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 25003-034630 | 30 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 25003-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 25003-053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25003-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 25003-101030 | 100 mm | 1 mm | 3 μm |
| 25003-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 25003-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25003-104030 | 100 mm | 4 mm | 3 μm |
| 25003-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 25003-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 25003-154030 | 150 mm | 4 mm | 3 μm |
| 25003-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 25003-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm |
| 25002-012135 | 10 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
| 25002-022130 | 20 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
| 25002-031030 | 30 mm | 1 mm | 1,9 μm |
| 25002-032130 | 30 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
| 25002-051030 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm |
| 25002-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
| 25002-053030 | 50 mm | 3 mm | 1,9 μm |
| 25002-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm |
| 25002-101030 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm |
| 25002-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
| 25002-103030 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm |
| 25002-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
| 25002-202130 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
| 25003-011001 | 10 mm | 1 mm | 3 μm |
| 25003-012101 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 25003-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25005-011001 | 10 mm | 1 mm | 5 μm |
| 25005-012101 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 25005-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm |
| 25005-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
| 25005-029223 | 20 mm | 21,2 mm | 5 μm |
| 25005-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 25005-053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm |
| 25005-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 25005-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 25005-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 25005-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 25005-153030 | 150 mm | 3 mm | 5 μm |
| 25005-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm |
| 25005-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 25005-253030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm |
| 25005-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 25012-029223 | 20 mm | 21,2 mm | 12 μm |
| 25012-022130 | 20 mm | 2,1 mm | 12 μm |
| 25002-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 2 μm |
Nouvelles liaisons
Stabilité au pH
Formats souples
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze compositions chimiques de colonne différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’excellentes formes de pic avec la chromatographie en phase inverse, à échange d’ions, HILIC ou en phase normale.