Columnas HPLC de selectividad Hypersil GOLD™ C18
Thermo Scientific™

Columnas HPLC de selectividad Hypersil GOLD™ C18

Utilice estas columnas con desactivación terminal, ultrapuras y a base de sílice para generar una forma de pico y una resolución excepcionales para los análisis de HPLC y LC/MS mediante gradientes genéricos
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
25003-254630250 mm4,6 mm3 μm
25003-03213030 mm2,1 mm3 μm
25003-03463030 mm4,6 mm3 μm
25003-05213050 mm2,1 mm3 μm
25003-05303050 mm3 mm3 μm
25003-05463050 mm4,6 mm3 μm
25003-101030100 mm1 mm3 μm
25003-102130100 mm2,1 mm3 μm
25003-103030100 mm3 mm3 μm
25003-104030100 mm4 mm3 μm
25003-104630100 mm4,6 mm3 μm
25003-152130150 mm2,1 mm3 μm
25003-153030150 mm3 mm3 μm
25003-154030150 mm4 mm3 μm
25003-154630150 mm4,6 mm3 μm
25003-01400110 mm4 mm3 μm
25002-01213510 mm2,1 mm1,9 μm
25002-02213020 mm2,1 mm1,9 μm
25002-03103030 mm1 mm1,9 μm
25002-03213030 mm2,1 mm1,9 μm
25002-05103050 mm1 mm1,9 μm
25002-05213050 mm2,1 mm1,9 μm
25002-05303050 mm3 mm1,9 μm
25002-05463050 mm4,6 mm1,9 μm
25002-101030100 mm1 mm1,9 μm
25002-102130100 mm2,1 mm1,9 μm
25002-103030100 mm3 mm1,9 μm
25002-152130150 mm2,1 mm1,9 μm
25002-202130200 mm2,1 mm1,9 μm
25003-01100110 mm1 mm3 μm
25003-01210110 mm2,1 mm3 μm
25003-01300110 mm3 mm3 μm
25005-01100110 mm1 mm5 μm
25005-01210110 mm2,1 mm5 μm
25005-01300110 mm3 mm5 μm
25005-01400110 mm4 mm5 μm
25005-02922320 mm21,2 mm5 μm
25005-05213050 mm2,1 mm5 μm
25005-05303050 mm3 mm5 μm
25005-05463050 mm4,6 mm5 μm
25005-102130100 mm2,1 mm5 μm
25005-104630100 mm4,6 mm5 μm
25005-152130150 mm2,1 mm5 μm
25005-153030150 mm3 mm5 μm
25005-154030150 mm4 mm5 μm
25005-154630150 mm4,6 mm5 μm
25005-253030250 mm3 mm5 μm
25005-254030250 mm4 mm5 μm
25005-254630250 mm4,6 mm5 μm
25012-02922320 mm21,2 mm12 μm
25012-02213020 mm2,1 mm12 μm
25002-104630100 mm4,6 mm2 μm
Número de catálogo 25003-254630
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
Consiga una forma de pico y una resolución excepcionales para las aplicaciones HPLC y LC/MS con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas con base de sílice y con desactivación terminal ultrapuras ofrecen una reducción significativa en la formación de picos utilizando gradientes genéricos con selectividad C18. Con su excelente resolución, eficacia y sensibilidad, las columnas Hypersil GOLD le ofrecen confianza en la exactitud y la calidad de sus datos analíticos.

Unión novedosa

  • Derivatización exclusiva y desactivación terminal
  • C18 (USP L1) selectividad

Estabilidad del pH

  • Sólido rendimiento con un nivel de pH alto
  • Excelente estabilidad de columna con un nivel de pH bajo

Formatos flexibles

  • Columnas para HTS de Javelin para la detección de alto rendimiento
  • Columnas semipreparativas con 12 μm partículas disponibles

Acerca de Hypersil Familia GOLD de columnas HPLC

Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos de columna diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.

  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • 1.9, 3 y 5 μTamaños de partículas m para todas sus necesidades de separación

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conHPLC
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeSílice
Forma de partículaFully Porous
CantidadEach
Fase estacionariaC18
Área de la superficie220 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono10 %
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)250 mm
Tamaño de partículas3 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro175Å
Línea de productosHypersil GOLD
pHDe 1 a 11
Unit SizeEach