Columnas HPLC de selectividad Hypersil GOLD™ C18
El producto real puede variar
Columnas HPLC de selectividad Hypersil GOLD™ C18
Columnas HPLC de selectividad Hypersil GOLD™ C18
Columnas HPLC de selectividad Hypersil GOLD™ C18
Columnas HPLC de selectividad Hypersil GOLD™ C18
Columnas HPLC de selectividad Hypersil GOLD™ C18
Columnas HPLC de selectividad Hypersil GOLD™ C18
Thermo Scientific™

Columnas HPLC de selectividad Hypersil GOLD™ C18

Utilice estas columnas con desactivación terminal, ultrapuras y a base de sílice para generar una forma de pico y una resolución excepcionales para los análisis de HPLC y LC/MS mediante gradientes genéricos
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
25005-01100110 mm1 mm5 μm
25003-03213030 mm2,1 mm3 μm
25003-03463030 mm4,6 mm3 μm
25003-05213050 mm2,1 mm3 μm
25003-05303050 mm3 mm3 μm
25003-05463050 mm4,6 mm3 μm
25003-101030100 mm1 mm3 μm
25003-102130100 mm2,1 mm3 μm
25003-103030100 mm3 mm3 μm
25003-104030100 mm4 mm3 μm
25003-104630100 mm4,6 mm3 μm
25003-152130150 mm2,1 mm3 μm
25003-153030150 mm3 mm3 μm
25003-154030150 mm4 mm3 μm
25003-154630150 mm4,6 mm3 μm
25003-01400110 mm4 mm3 μm
25002-01213510 mm2,1 mm1,9 μm
25002-02213020 mm2,1 mm1,9 μm
25002-03103030 mm1 mm1,9 μm
25002-03213030 mm2,1 mm1,9 μm
25002-05103050 mm1 mm1,9 μm
25002-05213050 mm2,1 mm1,9 μm
25002-05303050 mm3 mm1,9 μm
25002-05463050 mm4,6 mm1,9 μm
25002-101030100 mm1 mm1,9 μm
25002-102130100 mm2,1 mm1,9 μm
25002-103030100 mm3 mm1,9 μm
25002-152130150 mm2,1 mm1,9 μm
25002-202130200 mm2,1 mm1,9 μm
25003-01100110 mm1 mm3 μm
25003-01210110 mm2,1 mm3 μm
25003-01300110 mm3 mm3 μm
25005-01210110 mm2,1 mm5 μm
25005-01300110 mm3 mm5 μm
25005-01400110 mm4 mm5 μm
25005-02922320 mm21,2 mm5 μm
25005-05213050 mm2,1 mm5 μm
25005-05303050 mm3 mm5 μm
25005-05463050 mm4,6 mm5 μm
25005-102130100 mm2,1 mm5 μm
25005-104630100 mm4,6 mm5 μm
25005-152130150 mm2,1 mm5 μm
25005-153030150 mm3 mm5 μm
25005-154030150 mm4 mm5 μm
25005-154630150 mm4,6 mm5 μm
25005-253030250 mm3 mm5 μm
25005-254030250 mm4 mm5 μm
25005-254630250 mm4,6 mm5 μm
25012-02922320 mm21,2 mm12 μm
25003-254630250 mm4,6 mm3 μm
25012-02213020 mm2,1 mm12 μm
25002-104630100 mm4,6 mm2 μm
Número de catálogo 25005-011001
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
10 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Consiga una forma de pico y una resolución excepcionales para las aplicaciones HPLC y LC/MS con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas con base de sílice y con desactivación terminal ultrapuras ofrecen una reducción significativa en la formación de picos utilizando gradientes genéricos con selectividad C18. Con su excelente resolución, eficacia y sensibilidad, las columnas Hypersil GOLD le ofrecen confianza en la exactitud y la calidad de sus datos analíticos.

Unión novedosa

  • Derivatización exclusiva y desactivación terminal
  • C18 (USP L1) selectividad

Estabilidad del pH

  • Sólido rendimiento con un nivel de pH alto
  • Excelente estabilidad de columna con un nivel de pH bajo

Formatos flexibles

  • Columnas para HTS de Javelin para la detección de alto rendimiento
  • Columnas semipreparativas con 12 μm partículas disponibles

Acerca de Hypersil Familia GOLD de columnas HPLC

Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos de columna diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.

  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • 1.9, 3 y 5 μTamaños de partículas m para todas sus necesidades de separación

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaCartucho protector, 4/paq.
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conUHPLC
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeSílice
Forma de partículaFully Porous
CantidadPack of 4
Fase estacionariaSelectividad C18
Área de la superficie220 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono11 %
Diámetro (métrico)1 mm
Longitud (métrico)10 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro175Å
Línea de productosHypersil GOLD
pHDe 1 a 11
Unit SizePack of 4