Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 選択性 LC カラム
Thermo Scientific™

Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 選択性 LC カラム

エンドキャッピングされた高純度シリカベースカラムをHPLC および LC/MS アプリケーションに使用することで、卓越したピーク形状と分解能を実現できます。

製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径
25005-153030150 mm3 mm5 μm
25003-03213030 mm2.1 mm3 μm
25003-03463030 mm4.6 mm3 μm
25003-05213050 mm2.1 mm3 μm
25003-05303050 mm3 mm3 μm
25003-05463050 mm4.6 mm3 μm
25003-101030100 mm1 mm3 μm
25003-102130100 mm2.1 mm3 μm
25003-103030100 mm3 mm3 μm
25003-104030100 mm4 mm3 μm
25003-104630100 mm4.6 mm3 μm
25003-152130150 mm2.1 mm3 μm
25003-153030150 mm3 mm3 μm
25003-154030150 mm4 mm3 μm
25003-154630150 mm4.6 mm3 μm
25003-01400110 mm4 mm3 μm
25002-01213510 mm2.1 mm1.9 μm
25002-02213020 mm2.1 mm1.9 μm
25002-03103030 mm1 mm1.9 μm
25002-03213030 mm2.1 mm1.9 μm
25002-05103050 mm1 mm1.9 μm
25002-05213050 mm2.1 mm1.9 μm
25002-05303050 mm3 mm1.9 μm
25002-05463050 mm4.6 mm1.9 μm
25002-101030100 mm1 mm1.9 μm
25002-102130100 mm2.1 mm1.9 μm
25002-103030100 mm3 mm1.9 μm
25002-152130150 mm2.1 mm1.9 μm
25002-202130200 mm2.1 mm1.9 μm
25003-01100110 mm1 mm3 μm
25003-01210110 mm2.1 mm3 μm
25003-01300110 mm3 mm3 μm
25005-01100110 mm1 mm5 μm
25005-01210110 mm2.1 mm5 μm
25005-01300110 mm3 mm5 μm
25005-01400110 mm4 mm5 μm
25005-02922320 mm21.2 mm5 μm
25005-05213050 mm2.1 mm5 μm
25005-05303050 mm3 mm5 μm
25005-05463050 mm4.6 mm5 μm
25005-102130100 mm2.1 mm5 μm
25005-104630100 mm4.6 mm5 μm
25005-152130150 mm2.1 mm5 μm
25005-154030150 mm4 mm5 μm
25005-154630150 mm4.6 mm5 μm
25005-253030250 mm3 mm5 μm
25005-254630250 mm4.6 mm5 μm
25012-02922320 mm21.2 mm12 μm
25012-02213020 mm2.1 mm12 μm
25002-104630100 mm4.6 mm2 μm
製品番号(カタログ番号) 25005-153030
価格(JPY)
-
長さ(メートル法):
150 mm
直径(メートル法):
3 mm
粒子径:
5 μm

Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC カラムにより、卓越したピーク形状と分解能を実現できます。エンドキャッピングされた高純度シリカベースカラムは、C18 の選択性で一般的グラジエントを使用し、ピークテーリングを大幅に低減しています。分解能、効率性、および感度に優れた Hypersil GOLD カラムは、分析データの精度と品質を高めます。

今までにない結合
  • 特許取得済みの誘導体化およびエンドキャッピング
  • C18(USP L1)の選択性
pH 安定性
  • 高 pH で堅牢な性能
  • 低 pH で優れたカラム安定性
柔軟なフォーマット
  • ハイスループットスクリーニング向け Javeliv HTS カラム
  • 12 µm 粒子のセミ分取カラム
HPLC カラムの Hypersil GOLD 製品群について

卓越した性能と一貫した分離を提供する最新のカラムにより、クロマトグラフィーの課題を解決します。12 種類の化学的特性を利用できるため、分離の最適化が可能で生産性を最大限にします。逆相、イオン交換、HILIC、または順相クロマトグラフィーで優れたピーク形状を得られます。

  • 優れたピーク対称性
  • シャープなピークで高効率
  • 向上した感度と改善された分離能
  • カラム間の優れた再現により信頼性のあるクロマトグラフィーを実現
  • ハイスループットスクリーニング向けソリューション
  • 全ての分離ニーズに対応する 1.9 µm、3 µm、および 5 µm の粒子サイズ
保証期間:当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から 90 日間保証されます。内部研究の使用制限に関する免責条項:この製品の研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
仕様
カラムフォーマットAnalytical Column
カラムタイプReversed Phase
エンドキャッピング済みYes
最大圧力5800 psi (400 bar)
梱包材Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
固定相C18 Selectivity
表面積220 m²/g
温度60°C
USPタイプL1
炭素含量11%
直径(メートル法)3 mm
長さ(メートル法)150 mm
粒子径5 μm
Reversed Phase
孔径175 Å
製品ラインHypersil GOLD
pH1 to 11
Unit SizeEach