Columnas para HPLC Hypersil GOLD™ PREP C18
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Hypersil GOLD™ PREP C18

Amplíe fácilmente su método para preparar LC con las columnas para HPLC preparativas Hypersil GOLD C18 para obtener una forma de pico excelente en una gran variedad de formatos, incluida la tecnología XtendedLife.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Formato de columnaTamaño de partículas
25005-259070A250 mm10 mmColumna preparativa, estándar5 μm
25005-059070A50 mm10 mmColumna preparativa, estándar5 μm
25005-059270A50 mm20 mmColumna preparativa, estándar5 μm
25005-059270XL50 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife5 μm
25005-109070A100 mm10 mmColumna preparativa, estándar5 μm
25005-109270A100 mm20 mmColumna preparativa, estándar5 μm
25005-109270XL100 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife5 μm
25005-159070A150 mm10 mmColumna preparativa, estándar5 μm
25005-159270A150 mm20 mmColumna preparativa, estándar5 μm
25005-159270XL150 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife5 μm
25005-159370A150 mm30 mmColumna preparativa, estándar5 μm
25005-259270A250 mm20 mmColumna preparativa, estándar5 μm
25005-259270XL250 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife5 μm
25005-259370A250 mm30 mmColumna preparativa, estándar5 μm
25012-018823A8 mm10 mmPrecolumna12 μm
25012-019023A20 mm10 mmPrecolumna12 μm
25012-019323A30 mm10 mmColumna de protección, 1,58 mm (1/16 in)12 μm
25012-019323B30 mm10 mmColumna de protección, 1,58 mm (1/8 in)12 μm
25012-029323A30 mm20 mmColumna de protección, 1,58 mm (1/16 in)12 μm
25012-029323B30 mm20 mmColumna de protección, 1,58 mm (1/8 in)12 μm
25012-159270A150 mm20 mmColumna preparativa, estándar12 μm
25012-159270XL150 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife12 μm
25012-159370A150 mm30 mmColumna preparativa, estándar12 μm
25012-259070A250 mm10 mmColumna preparativa, estándar12 μm
25012-259270A250 mm20 mmColumna preparativa, estándar12 μm
25012-259270XL250 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife12 μm
25012-259370A250 mm30 mmColumna preparativa, estándar12 μm
25012-259570A250 mm50 mmColumna preparativa, estándar12 μm
Número de catálogo 25005-259070A
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
Formato de columna:
Columna preparativa, estándar
Tamaño de partículas:
5 μm

Mantenga una forma de pico y resolución excepcionales para sus necesidades de ampliación de purificación mediante columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme. Estas columnas con base de sílice y con desactivación terminal ultrapuras ofrecen una reducción significativa en la formación de picos utilizando gradientes genéricos con selectividad C18. Las columnas Hypersil GOLD le dan confianza al realizar una ampliación de su método analítico.

Unión novedosa

  • Funcionalización exclusiva y desactivación terminal
  • Selectividad C18 (USP L1).

Estabilidad del pH

  • Sólido rendimiento con un nivel de pH alto.
  • Excelente estabilidad de columna con un nivel de pH bajo.

Rendimiento superior

  • Formas de pico enormemente simétricas.
  • Aumento de la velocidad de análisis, eficacia y sensibilidad.

Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.

Componentes de brida estándar y roscados estándar

  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar previa solicitud para que sean compatible con SFC.

Componentes XtendedLife

  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de D.I.

Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.

Pedidos específicos de cliente

  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.

Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC

Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.

Especificaciones
Formato de columnaColumna preparativa, estándar
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Presión máxima4300 psi (295 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase estacionariaC18
Área de la superficie220 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono10 %
Diámetro (métrico)10 mm
Longitud (métrico)250 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro175Å
pHDesde 2 hasta 9
Unit SizeEach