Hypersil GOLD™ C18 HPLC カラム
Hypersil GOLD™ C18 HPLC カラム
Thermo Scientific™

Hypersil GOLD™ C18 HPLC カラム

優れたピーク形状を実現する Hypersil GOLD C18 分取 HPLC カラムは、XtendedLife テクノロジーを含むさまざまなフォーマットで提供され、メソッドを分取 LC へ容易にスケールアップできます。

製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)カラムフォーマット粒子径
25012-029323B30 mm20 mmガード 1/8 インチ12 μm
25005-059070A50 mm10 mm分取カラム、標準5 µm
25005-059270A50 mm20 mm分取カラム、標準5 μm
25005-059270XL50 mm25 mm分取カラム、 XtendedLife5 μm
25005-109070A100 mm10 mm分取カラム、標準5 μm
25005-109270A100 mm20 mm分取カラム、標準5 μm
25005-109270XL100 mm25 mm分取カラム、 XtendedLife5 μm
25005-159070A150 mm10 mm分取カラム、標準5 μm
25005-159270A150 mm20 mm分取カラム、標準5 μm
25005-159270XL150 mm25 mm分取カラム、 XtendedLife5 μm
25005-159370A150 mm30 mm分取カラム、標準5 μm
25005-259070A250 mm10 mm分取カラム、標準5 μm
25005-259270A250 mm20 mm分取カラム、標準5 μm
25005-259270XL250 mm25 mm分取カラム、 XtendedLife5 μm
25005-259370A250 mm30 mm分取カラム、標準5 μm
25012-018823A8 mm10 mmガードカラム12 μm
25012-019023A20 mm10 mmガードカラム12 μm
25012-019323A30 mm10 mmガード 1/16 インチ12 μm
25012-019323B30 mm10 mmガード 1/8 インチ12 μm
25012-029323A30 mm20 mmガード 1/16 インチ12 μm
25012-159270A150 mm20 mm分取カラム、標準12 μm
25012-159270XL150 mm25 mm分取カラム、 XtendedLife12 μm
25012-159370A150 mm30 mm分取カラム、標準12 μm
25012-259070A250 mm10 mm分取カラム、標準12 μm
25012-259270A250 mm20 mm分取カラム、標準12 μm
25012-259270XL250 mm25 mm分取カラム、 XtendedLife12 μm
25012-259370A250 mm30 mm分取カラム、標準12 μm
25012-259570A250 mm50 mm分取カラム、標準12 μm
製品番号(カタログ番号) 25012-029323B
価格(JPY)
-
見積もりを依頼する
長さ(メートル法):
30 mm
直径(メートル法):
20 mm
カラムフォーマット:
ガード 1/8 インチ
粒子径:
12 μm

Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 分取 HPLC カラムを使用して、優れたピーク形状と分解能を維持し、精製ニーズをスケールアップできます。当社の分取カラムにはさまざまなサイズがあります。均一な充填ベッドを保つことによりカラムの寿命を延ばす XtendedLife ハードウェアも、オプションでご用意しています。これらのエンドキャッピング済み高純度シリカベースカラムは、一般的グラジエントと C18 の選択性により、ピークテーリングを大幅に低減します。分析メソッドをスケールアップする際に、Hypersil GOLD カラムは高い信頼性を提供します。

新しい結合性

  • 特許取得済みの機能性およびエンドキャッピング。
  • C18(USP L1)選択性。

pH 安定性

  • 高 pH での堅牢な性能。
  • 低 pH で優れたカラム安定性。

卓越した性能

  • 対称性に優れたピーク形状。
  • 分析速度、効率および感度の向上。

分取 HPLC カラムハードウェアのオプション - カラム内径(i.d.)およびカラム性能ニーズによります。

標準ネジ式および標準フランジハードウェア

  • 標準的なアプリケーション用に設計され、専門性の高い充填と堅牢な設計により、日常使用に適した汎用性の高い製品を提供します。
  • カラム内径< 40 mm 用標準ネジ式ハードウェア。
  • カラム内径≥ 40 mm 用標準フランジハードウェア。
  • ご要望に応じて、標準ハードウェアを SFC と適合するように変更可能。

XtendedLife ハードウェア

  • 内蔵の Dynamic Axial Compression(DAC;ダイナミック軸圧縮)システムによりカラムの寿命を延長し、メディアベッドが確実に連続して充填されるようにします。
  • SFC 適合、内径 50 mm まで提供可能。

分取ガードは、分取カラムの寿命を延ばすことが実証済みであり、費用対効果の高い方法です。当社の分取ガードカラムには分取ガードホルダーが必要です。

カスタマー特殊オーダー

  • 現在、Thermo Scientific の固定相をご使用中で、上記以外の分取スケールのカラムをご希望の場合、あるいは特定サイズのカラムのご相談は、お客様の要件について当社にお問い合わせください。
  • 特殊オーダーについては、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
  • カスタムカラムの返品はできません。

HPLC カラムの Hypersil GOLD 製品群について

卓越した性能と一貫した分離を提供する最新のカラムにより、クロマトグラフィーの課題を解決します。12 種類の化学的特性を利用できるため、分離の最適化が可能で生産性を最大限にします。逆相、イオン交換、HILIC、または順相クロマトグラフィーで優れたピーク形状を得られます。

仕様
カラムフォーマットガード 1/8 インチ
カラムタイプ逆相
エンドキャッピング済みYes
使用対象ガードカラムには分取ガードホルダー 891-031 を使用する必要があります。
最大圧力2200 psi(152 bar)
梱包材球状、完全多孔性、超高純度シリカ
固定相C18
表面積220 m²/g
温度60 ℃
USPタイプL1
炭素含量10%
直径(メートル法)20 mm
長さ(メートル法)30 mm
粒子径12 μm
逆相
孔径175 Å
pH29
Unit SizeEach