Nunc™ Replication System
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Nunc™ Replication System

Transfiera pequeños volúmenes de material entre placas o replique bibliotecas de ADN completas mediante el sistema de replicación Thermo Scientific™ Nunc™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoFormato
250393384 clavijas
25052096 pines
Número de catálogo 250393
Precio (MXN)
-
Formato:
384 clavijas
Transfiera pequeños volúmenes de material entre placas o replique bibliotecas de ADN completas mediante el sistema de replicación Thermo Scientific™ Nunc™. Este sistema de replicación funciona con placas de 96 y 384 pocillos Nunc.
Ideal para transferir volúmenes pequeños de inóculo entre placas o a membranas.
  • Los pines transfieren 1,0 μl de líquido o 0,1 μl a soportes sólidos.
  • Pines de acero inoxidable a prueba de incendio para la esterilización
  • La fotocopiadora de alineación Thermo Scientific™ MicroWell™ simplifica la conversión de placas de 96 pocillos MicroWell al formato de 384 pocillos
  • Pines de acero inoxidable a prueba de incendio en el replicador de 384 y 96 pines
  • Para su uso con placas de 96 y 384 pocillos y bandeja OmniTray™
Garantía:  90 días

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Anillos de condensaciónNo
Esquinas recortadasNo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)121,6 x 83,3 x 135,4 mm (4,79 x 3,28 x 5,33 pulg)
Formato384 clavijas
Altura (imperial)5,33 in
Altura (métrico)135,4 mm
Longitud (imperial)4,79 in
Longitud (métrico)121,6 mm
N.º por caja1 Ea.
N.° por paquete1 Ea.
Tipo de productoSistema de replicación de placas
Forma del pocilloRectangular
Anchura (imperial)3,28 in
Anchura (métrico)83,3 mm
adhesivo/a/sNone
ColorClear
MaterialAluminio anodizado con clavijas de acero inoxidable
N.° de pocillos384
Plate CompatibilityPlacas de 96/384 pocillos
EsterilidadNon-sterile
Unit SizeCase of 1