Frascos de dilución de PPCO Nalgene™ con tapón
Frascos de dilución de PPCO Nalgene™ con tapón
Frascos de dilución de PPCO Nalgene™ con tapón
Frascos de dilución de PPCO Nalgene™ con tapón
Frascos de dilución de PPCO Nalgene™ con tapón
Thermo Scientific™

Frascos de dilución de PPCO Nalgene™ con tapón

Vea fácilmente los niveles de líquidos con estos frascos de dilución de PPCO translúcidos, que ofrecen una excelente resistencia química a ácidos, alcoholes y bases fuertes.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad (métrico)Volumen hasta el borde (métrico)Tamaño del tapón
2505-0380205 ml220 ml38 mm
Número de catálogo 2505-0380
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
205 ml
Volumen hasta el borde (métrico):
220 ml
Tamaño del tapón:
38 mm

Easily view liquid levels with translucent Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Dilution Bottles with Closure, which have excellent chemical resistance to bases and weak acids. They offer a useful temperature range of -100°C (148°F) to +165°C (329°F). These bottles are graduated at 90mL and 99mL and are accurate to ± 4mL.

Características:
  • Excelente resistencia química a bases y ácidos débiles: ideales para su uso con productos alimentarios.—
  • Útil para una amplia escala de temperaturas: de − 100 °C (148 °F) a + 165 °C (329 °F).
  • Transparente, con graduaciones muy fáciles de leer en 90 ml (para diluciones de 1:10) y 99 ml (para diluciones de 1:100), con una precisión de ±4 ml
  • La esterilización en autoclave cuando se utiliza con Tween reducirá la vida útil de este frasco de dilución.
  • Esterilizables en autoclave/Transparentes/A prueba de fugas†

Incluye:

  • Tapón de rosca de polipropileno
Garantía: 90 días. Si desea ver los términos de la garantía, póngase en contacto con technicalsupportthermofisher.com

Notas: Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque los tapones o retírelos

† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Capacidad (imperial)7,37 oz
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón38 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
N.º por caja48
N.° por paquete12
Tipo de productoFrasco de dilución
FormaCuadrada
Dispensación a través del tapónNo
Volumen hasta el borde (imperial)7.375 oz
Volumen hasta el borde (métrico)220 ml
Capacidad (métrico)205 ml
Closure IncludedSí
ColorTransparente
GraduatedSí
MaterialPPCO
BocaAncha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 48

Preguntas frecuentes

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.